定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

WALTER TOOLS H4044918-1-5 超硬ソリッドエンドミル アドバンスドカッター 税金コーティング | AG2ZPP 32PP38

WALTER TOOLS H4044918-1-5 超硬ソリッドエンドミル アドバンスカッター 税金コーティング

在庫あり
アイテム:AG2ZPP モデル:H4044918-1-5相互参照:32PP38

入手する 5月 21, 火曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥21,352 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Item超硬エンドミル
コーナー半径0.50 mm
切断方向右手
切削タイプセンター
寸法タイプメトリック
エンドミルスタイル正方形である
終了TAXコーティング
グレード高性能
らせん角30度
カットの長さ0.04 mm
材料炭化物
ミリング径0.04 mm
ネック径0.04 mm
首の長さ2.36 mm
フルートの数2
全体の長さ(Overall Length)2.36 mm
シャンク径0.12 mm

発送情報:

船の重量(kg) 0.01
船高(cm)0.89
船の長さ(cm)5.08
船幅(cm)1.09
HSコード8209000030

商品の詳細:

  • シングルエンド/ダブルエンド(シングルエンド)

製品バリエーション

プロダクトモデルコーナー半径終了カットの長さネック径首の長さ全体の長さ(Overall Length)価格
WALTER TOOLS H404491-0.8-2 超硬ソリッドエンドミル 0.03mm 直径 1.5mm 長さ 2 枚刃 | AG2ZMT 32PN94 H404491-0.8-20.05 mmコーティングされていない0.03 mm0.03 mm1.5 mm1.5 mm¥10,942
WALTER TOOLS H4044918-0.8-8 超硬ソリッド エンドミル アドバンスト カッター 2mm C 半径 | AG2ZPG 32PP31 H4044918-0.8-82.00 mmTAXコーティング0.03 mm0.03 mm1.5 mm1.5 mm¥23,209
WALTER TOOLS H4044918-1.5-7.5 超硬ソリッドエンドミル 直径 0.06mm アドバンスドカッター | AG2ZPJ 32PP33 H4044918-1.5-7.50.40 mmTAXコーティング0.06 mm0.06 mm2.36 mm2.36 mm¥21,352
WALTER TOOLS H4044918-2.5-12.5 超硬ソリッドエンドミル 直径 0.1mm 税金コーティング | AG2ZPR 32PP40 H4044918-2.5-12.50.50 mmTAXコーティング0.1 mm0.10 mm2.36 mm2.36 mm¥22,287
WALTER TOOLS H4044918-2-10 超硬ソリッドエンドミル 直径 0.08mm 半径 0.50mm | AG2ZPU 32PP42 H4044918-2-100.50 mmTAXコーティング0.08 mm0.08 mm2.36 mm2.36 mm¥21,836
WALTER TOOLS H4044918-2-20 超硬ソリッドエンドミル 直径 0.08mm 長さ 2.36mm | AG2ZPW 32PP44 H4044918-2-201.25 mmTAXコーティング0.08 mm0.08 mm2.36 mm2.36 mm¥16,691
WALTER TOOLS H4044918-3-15 超硬ソリッドエンドミル 直径 0.12mm 税金コーティング | AG2ZPY 32PP46 H4044918-3-151.00 mmTAXコーティング0.12 mm0.12 mm2.36 mm2.36 mm¥21,502

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

WALTER TOOLS H4044918-1-5 超硬ソリッドエンドミル アドバンスカッター 税金コーティング
¥21,352 /単価