DUTTON-LAINSON 平歯車ハンド ウインチ
形式 | モデル | ギア比 | アイテム価格 | 全体の高さ | 全体の長さ(Overall Length) | 全幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | DLB800A | 4.4:1 | ハンドウインチ | 5.5 " | 6 11 / 16 " | 6.25 " | ¥16,050 | |
B | DLB1205A | 5.4:1 | ブレーキ付きハンドウインチ | 6.75 " | 7.5 " | 6.5 " | ¥15,873 |
平歯車ハンドウインチ
Dutton-Lainson 平歯車ハンド ウインチは、荷物を必要な高さに保持し、トレーラーから物体の積み降ろしを行うために設計されています。 倉庫や産業での吊り上げ用途に最適です。 これらの鋼製ハンド ウインチは、最大 1200 ポンドまでの荷重を保持できる昇降タイプのウインチ平歯車を備えています。成形グリップで覆われた頑丈な鋼製ハンドルが装備されており、歯車の回転操作が簡単です。 これらのハンド ウインチは、5.4:1 および 4.4:1 のギア比からお選びいただけます。 Raptor Supplies.
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ベンチ缶
- タワーライトマウントとベース
- 建物ケーブル
- 熱電対アダプター
- 水中ポンプケーブル
- 収納箱とコンテナ
- 測定およびレイアウトツール
- 屋内LED照明器具
- 空気の動き
- ピストン/プログレッシブキャビティ/ローラースプレー
- APPROVED VENDOR 使い捨てビーカー
- APEX-TOOLS Torq-Set(R)+挿入ビット
- BANJO FITTINGS スタビーバルブ修理キット
- KLEIN TOOLS Linesman万能ペンチ
- REELCRAFT ガイドチューブ
- TB WOODS ブッシングを減らす
- TB WOODS SF STRプーリー
- IMPERIAL 電磁弁
- WEG UCWシリーズ単相容量性ユニット
- BOSTON GEAR 8径ピッチ鋼製マイターギヤ