入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ハンドウインチ |
第1層の負荷容量 | 800ポンド |
3/16インチのドラム容量ケーブル | 68のフィート |
7/32インチのドラム容量ケーブル | 51のフィート |
フレームの色 | 銅ブロンズメタリック |
フレーム仕上げ | パウダーコーティング |
フレーム材料 | 鋼 |
ギア比 | 4.4:1 |
ギアタイプ | 平歯車 |
ハンドルの長さ | 7" |
全体の高さ | 5.5 " |
全体の長さ(Overall Length) | 6 11 / 16 " |
全幅 | 6.25 " |
UPC | 085077149104 |
船の重量(kg) | 3.22 |
船高(cm) | 19.81 |
船の長さ(cm) | 15.75 |
船幅(cm) | 14.48 |
HSコード | 8425390100 |
原産国 | US |
A. ギヤ比 4.4:1 を誇り、効率的かつ効果的なウインチングを実現します。
A. 最初の層と完全な巻線耐荷重は 800 ポンドです。
A.
A.
プロダクト | モデル | ギア比 | アイテム価格 | 全体の高さ | 全体の長さ(Overall Length) | 全幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DLB1205A | 5.4:1 | ブレーキ付きハンドウインチ | 6.75 " | 7.5 " | 6.5 " | ¥15,873 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。