ウインチを引く際のリバーシブルラチェット
Dutton Lainson は、双方向ラチェットと同じ機能を実行しながら、ウインチを引く際の操作がより簡単なリバーシブル ラチェットを開発し、特許を取得しました。 ユーザーはリールにラインを巻き付ける方向 (リールの上部または下部) を選択できます。 ウインチからラチェット部品を取り外し、ラチェットの方向を逆にし、ケーブル/ストラップの巻き取りの希望の方向でウインチに再取り付けするだけです。
1886 年以来、Dutton-Lainson は海洋、農業、工業、自動車産業向けに高品質の製品を製造してきました。 米国ネブラスカ州ヘイスティングスに本社を置く Dutton-Lainson の豊富なカタログには、エア クリーナー、カプラー、フェンシング ツール、燃料タンク フィルター、ウインチが含まれています。 続きを読む
Dutton Lainson手動ウインチは、ロープ、ストラップ、ケーブル、またはチェーンを使用して重いものを安全に引っ張ったり持ち上げたりするのに適しています。 それらは、長い動作寿命のためにオプションの粉体塗装を施した亜鉛メッキ仕上げになっています。
ブレーキ ウインチ、ウォーム ギア ウインチ、牽引ウインチなどのダットン レインソン ウインチは、電動ウインチ システムを使用できない多目的の持ち上げおよび牽引作業に使用されます。
Dutton-Lainson ハンド ウインチは、剛性の高い溶接リール構造と、耐久性と強度を高めるために熱処理された積層高炭素鋼ギアを備えています。 ユーザーの疲労を軽減する人間工学に基づいた成形グリップを備えた頑丈なスチールハンドルと、メンテナンスの手間を軽減する永久潤滑ベアリングが装備されています。 これらの Dutton-Lainson ウインチは、耐久性と防錆性を高めるために、ハードウェアに亜鉛メッキのタフプレート仕上げまたはパウダーコーティングされた銅青銅仕上げが施されています。
ダットン・レインソンがウインチを引く 横引き用途に最適です。 クランクハンドルからリールへ動力を並行して伝達するための平歯車が付いています。 Dutton-Lainson DL シリーズ ハンド/手動ウインチは、ラチェット爪が外れるとフリーホイールしてラインを簡単に取り外すことができます。
Dutton-Lainson ウォームギア ウインチ 荷物の水平方向の引っ張りと垂直方向の持ち上げの両方に使用されます。 ウォームギア機構によりユーザーがクランキングを停止購入に進む、リールは自動的に回転を停止して負荷を所定の位置にロックします。
ダットン・レインソン ブレーキ ウインチ (DLB シリーズ ブレーキ ウインチ) は、平歯車機構を使用して荷物を垂直に持ち上げたり、水平に引っ張ったりします。 一定の確実な保持動作を備えた全自動摩擦ブレーキを備えており、ハンドルを放したときに荷物の持ち上げや引っ張りを停止し、荷物の暴走を防ぎます。 ダットン・レインソンも供給しています 頑丈なブレーキウインチ (Bシリーズウインチ)同様の操作メカニズムと機能を備えていますが、周波数と動作時間が高くなっています。
ホイールベアリング、タングジャッキ、グリースガン、オイラーズ、その他のアクセサリ/交換部品に加えて、前述のさまざまなハンドウインチから選択してください。 Raptor Supplies.
Dutton-Lainson ウィンチは通常、同等の Dayton、Fervi、Supco、Thern & Vestil ハンド ウィンチと個別の参照をクロスさせます。 したがって、在庫切れまたは旧式の競合他社のウインチをお探しの場合は、次のような可能性があります。 Raptor Supplies 同等の Dutton-Lainson ウインチが入手可能です。
これらの Dutton-Lainson ウインチはサイズが小さく、コンパクトな梱包が必要で、航空貨物ではなく宅配便での輸送に適しています。
これらのGoldenrod汎用燃料タンクフィルターは、一般的な石油ベースの燃料、バイオ燃料、または農場、建設、産業用途の燃料添加剤から微細な汚染物質を除去するために使用されます...続きを見る
Dutton-Lainson StrongArm 電動ウインチは、AC または DC 電源モーターを使用して、ボタン/スイッチを押すだけで荷物を素早く積み込んだり引っ張ったりできるため、人力と時間を節約できます。 これらのコンパクトな Wi-Fi のほとんどは、...続きを見る
Dutton Lainson は、双方向ラチェットと同じ機能を実行しながら、ウインチを引く際の操作がより簡単なリバーシブル ラチェットを開発し、特許を取得しました。 ユーザーはリールにラインを巻き付ける方向 (リールの上部または下部) を選択できます。 ウインチからラチェット部品を取り外し、ラチェットの方向を逆にし、ケーブル/ストラップの巻き取りの希望の方向でウインチに再取り付けするだけです。
Dutton Lainsonは、すべてのメッキ製品に亜鉛メッキTUFFPLATE仕上げを施し、標準の亜鉛メッキの3倍の耐食性と、粉体塗装の30%の耐食性を提供します。 その塗布プロセスには、亜鉛の非常に厚い層、XNUMX価のクロム変換層、および明るさと腐食に対する追加の保護のための高品質のシーラーの追加が含まれます。
いいえ、高強度の合成ロープは、非常に滑りやすく、ウインチ、ユーザー、または荷物に深刻な損傷を与える可能性があるため、一般的にダットンレインソン/DLウインチには推奨されません。
XNUMX速ウインチは、XNUMXつのドライブシャフト(ローギアとハイギア)から選択できます。 低いギアは急な巻き上げやその他の困難な状況に理想的ですが、高いギアはより速い操作を可能にします。 工具を使わずにハンドルを外して他のドライブシャフトに取り付けることで、簡単にギアチェンジができます。
ギア比とは、ウインチハンドルがスプールを4回転させるのにかかる回転数を指します。 たとえば、ギア比が1:360のウインチは、スプールをXNUMX度回転させるために、ユーザーがウインチハンドルをXNUMX回回す必要があることを意味します。
いいえ、牽引ウインチは荷物を垂直に持ち上げるのには適していません。 垂直リフティングアプリケーションには、DLBシリーズ/ Bシリーズブレーキウインチやウォームギアウインチなど、負荷のフリーホイールを防止するセルフロックウインチを常に使用する必要があります。
Dutton Lainson 製品には、Lucas Oil Products があらかじめ潤滑されていますか? 青いマリングリース。 ユーザーは、Dutton Lainson 製品を潤滑購入に進むきに、同じグリースまたは優れた高圧マリン グリースを使用できます。
燃料フィルターエレメントのミクロンサイズ定格は、フィルターによって除去できる汚染物質の最小サイズを指します。 ミクロンの定格が小さいほど、破片が急速に蓄積するため、フィルターエレメントの充填が速くなります。 ただし、ミクロン定格が大きいフィルターでは、より大きな汚染物質がシステムを通過できます。 ユーザーは、アプリケーションの要件に応じて、燃料フィルターエレメントのミクロンサイズを選択する必要があります。