THOMAS PUMPS 617CA32 オイルレスエアコンプレッサー、1/8 Hp、115 Vac、単相、1 Rpm、1400/1 インチ Npt
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
アイテム価格 | ピストンエアコンプレッサー |
シリンダー材質 | アルミ |
終了 | グレー |
フリーエアCFM @ 0インチ水銀 | 1.22 |
フリーエアCFM @ 0 PSI | 1.22 |
フリーエアCFM @ 10インチ水銀 | 0.65 |
フリーエアCFM @ 20インチ水銀 | 0.23 |
フリーエアCFM @ 20 PSI | 0.97 |
フリーエアCFM @ 50 PSI | 0.66 |
全負荷アンペア | 4.6 |
HP | 1/8 |
Hz | 60 |
入口サイズ | 1 / 4 "NPT |
潤滑タイプ | オイルレス |
最大PSICont./Int。 | 50/60 |
最大真空 | 26.8 "Hg |
モータータイプ | シェードポール |
シリンダー数 | 1 |
コンセントサイズ | 1 / 4 "NPT |
全体の高さ | 9" |
全体の長さ(Overall Length) | 13 " |
全幅 | 9" |
相 | 1 |
電源コード | 6のフィート |
RPM | 1400 |
音の評価 | 55〜58 dBA |
温度。 範囲 | 50度から104度F |
熱保護 | 有り |
Valve | ステンレス鋼 |
電圧 | 115 VAC |
船の重量(kg) | 5.4 |
船高(cm) | 22.86 |
船の長さ(cm) | 28.7 |
船幅(cm) | 18.03 |
HSコード | 8414801690 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 全体の長さ(Overall Length) | 終了 | 全負荷アンペア | 全幅 | RPM | 温度。 範囲 | 熱保護 | 電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
270025 | 12.625 " | グレー | 28 | 5.625 " | 1800 | 0度から104度F | いいえ | 12 VDC | ¥310,203 | ||
270047 | 12 9 / 16 " | グレーペイント | 18.5 | 5 13 / 16 " | 1800 | 32度から104度F | いいえ | 24 VDC | ¥210,358 | ||
270024 | 11 9 / 16 " | グレーペイント | 26 | 5 13 / 16 " | 1800 | 32度から104度F | いいえ | 12 VDC | ¥207,769 | ||
405ADC38 / 12 | 7.5 " | グレー | 10.5 | 4.25 " | 3450 | 104度から50度F | 有り | 12 VDC | ¥95,597 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。