AKRO-MILS 30150 シェルフビン
Akro-Mils 30150 シリーズ棚箱は、自動車、製造、農業、建設業界でさまざまな部品やコンポーネントを保管および整理するために使用されます。 これらの棚箱には、商業用途向けに青、赤、黄、透明のカラーバリエーションがあり、在庫管理が強化され、最大...イマムマテリアルハンドリング。続きを见る
形式 | モデル | 色 | 価格 | |
---|---|---|---|---|
A | 30150BLUE | 青 | ¥1,396 | |
B | 30150スクラ | クリア | ¥1,972 | |
C | 30150GREEN | グリーン | ¥1,396 | |
D | 30150RED | レッド | ¥1,396 | |
E | 30150イエロー | イエロー | ¥1,396 |
30150 シェルフビン
Akro-Mils 30150 シリーズ棚箱は、自動車、製造、農業、建設業界でさまざまな部品やコンポーネントを保管および整理するために使用されます。 これらの棚箱には、商業用途向けに青、赤、黄、透明のカラーバリエーションがあり、在庫管理が強化され、マテリアルハンドリングが最大限に強化されます。
特徴
- 耐食性と耐久性を高めるポリマー構造が特徴です。
- これらのビンの最低動作温度は -20 °F です。
- パフォーマンスを向上させるために、標準的なワイヤー/スチール製シェルフと連携するように設計されています。
よくある質問
Akro-Mils 30150 シェルフビンの耐荷重はどれくらいですか?
15ポンド
これらの収納箱が乱雑にならないようにするにはどうすればよいでしょうか?
保管箱にラベルを貼り、アイテムを整理するためのシステムを設けることで、保管箱が乱雑になるのを防ぐことができます。
これらの棚のゴミ箱を掃除するにはどうすればよいですか?
- 簡単に掃除できるように、内部にある物やゴミを取り除きます。
- 頑固な汚れや汚れを取り除くには中性洗剤を使用してください。
- ゴミ箱からゴミやほこりを取り除くには、柔らかい毛のブラシや布を使用してください。
- きれいな水で徹底的に洗い流し、残った汚れや洗剤の残留物を取り除きます。
これらの棚の棚を整理するにはどうすればよいですか?
- 類似したアイテムをグループ化して、各カテゴリに必要なビンの数を決定します。
- カテゴリや使用頻度ごとにビンをグループ化し、ワークフローに基づいて棚にビンを配置します。
- 各箱に含まれるアイテムのカテゴリを明確にラベル付けして、アイテムを見つけやすくし、置き忘れを防ぎます。
- 異なる色の箱を使用して、アイテムの異なるカテゴリを区別します。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- コレットチャック
- ビームとレールのグラブとトング
- 閉所でのエントリーウインチ
- スプラッシュシールドスターターキット
- ブレーキライン
- 構造
- 手押し車および手押し車付属品
- 直流安定化電源
- 延長コードとコンセントストリップ
- 砥石研ぎ石
- ACCUFORM SIGNS 注意タグ、15 mil RPプラスチック、5-3 / 4 "x 3-1 / 4"
- SGS PRO ダブルカットカーバイドバー、ラッドシェイプ
- CRYDOM DRシリーズソリッドステートリレー
- BUSSMANN 170Mタイプ 00BTNシリーズ 半導体ヒューズ
- BANJO FITTINGS ストレーナーキャップ
- TB WOODS G-Flex水平アクセサリキット
- WATTS LFB6780-M1シリーズダイバータボールバルブ
- MI-T-M ヒューズ
- VESTIL HTシリーズ 空圧ポストテーブル
- BOSTON GEAR HF700 シリーズ シングル減速フランジ型減速機