WATTSLFB6780-M1シリーズダイバータボールバルブ
形式 | モデル | トルク | ボール材料 | ボディ材質 | 制御タイプ | 入口サイズ | マックス。 温度 | コンセントサイズ | シャフト材質 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | LFB6780M1 1/2 | 60 | 真鍮 | ブロンズ | レバーハンドル | 1 / 2 " | 350度F | 1 / 2 " | 真鍮 | ¥20,859 | |
B | LFB6780M1 3/8 | 60インチポンド | ステンレス鋼 | 鉛フリー銅シリコン合金 | ティーハンドル | 3 / 8 " | 350°F | 3 / 8 " | ステンレス鋼 | ¥19,125 | |
A | LFB6780M1 3/4 | 150 | 真鍮 | ブロンズ | レバーハンドル | 3 / 4 " | 350度F | 3 / 4 " | 真鍮 | ¥22,205 | |
A | LFB6780M1 1 | 200 | 真鍮 | ブロンズ | レバーハンドル | 1" | 350度F | 1" | 真鍮 | ¥37,090 | |
A | LFB6780M1 1 1/4 | 250 | 真鍮 | ブロンズ | レバーハンドル | 1-1 / 4」 | 350度F | 1-1 / 4」 | 真鍮 | ¥69,693 | |
A | LFB6780M1 1 1/2 | 320 | 真鍮 | ブロンズ | レバーハンドル | 1-1 / 2」 | 350度F | 1-1 / 2」 | 真鍮 | ¥79,315 | |
B | LFB6780M1 2 | 500インチポンド | 真鍮 | ブロンズ | レバーハンドル | 2" | 350°F | 2" | 真鍮 | ¥132,583 | 見積依頼
|
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ステンシルとステンシルセット
- 光ファイバーセンサー
- 乾式壁リフト
- クロマトグラフィーシリンジ
- 炭素鋼格子
- 空気圧ツール
- 研磨バンドとロール
- レースウェイとアクセサリー
- ピン
- 水処理
- PEMKO 片手ほぞ自動ドア底
- METRO ショートドロワーディバイダー
- DIXON Reelcraft80000シリーズホースリール
- WOODHEAD 130053 シリーズ メス レセプタクル
- VERMONT GAGE NoGo標準ねじゲージ、12-24 Unc
- GEARWRENCH オイルフィルターレンチ
- WINTERS INSTRUMENTS 複合ゲージ
- ML KISHIGO 面ファスナーメッシュベスト、4ポケット、ライム
- MASTER LOCK 411 熱可塑性樹脂キー付き同様のマスターキー付き