入手する 5月 16, 木曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ボールバルブ |
作動装置 | いいえ |
組み立て | いいえ |
ボール材料 | 真鍮 |
ボディフィニッシュ | ブロンズ |
ボディ材質 | ブロンズ |
制御タイプ | レバーハンドル |
入口サイズ | 1" |
インレットタイプ | 雌ねじ |
Lead | 現在ではない |
マックス。 温度 | 350度F |
製造元シリーズ | LFB6780-M1 |
コンセントサイズ | 1" |
コンセントタイプ | 雌ねじ |
ポートタイプ | フル |
シート素材 | PTFE |
シャフト材質 | 真鍮 |
ステムタイプ | ブローアウトプルーフ |
トルク | 200 |
バルブデザイン | 2ピース |
WOG(PSI) | 400 psi |
船の重量(kg) | 0.85 |
モデル | トルク | ボール材料 | ボディ材質 | 制御タイプ | 入口サイズ | マックス。 温度 | コンセントサイズ | シャフト材質 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LFB6780M1 1/2 | 60 | 真鍮 | ブロンズ | レバーハンドル | 1 / 2 " | 350度F | 1 / 2 " | 真鍮 | ¥20,859 | |
LFB6780M1 1 1/4 | 250 | 真鍮 | ブロンズ | レバーハンドル | 1-1 / 4」 | 350度F | 1-1 / 4」 | 真鍮 | ¥69,693 | |
LFB6780M1 1 1/2 | 320 | 真鍮 | ブロンズ | レバーハンドル | 1-1 / 2」 | 350度F | 1-1 / 2」 | 真鍮 | ¥79,315 | |
LFB6780M1 3/8 | 60インチポンド | ステンレス鋼 | 鉛フリー銅シリコン合金 | ティーハンドル | 3 / 8 " | 350度F | 3 / 8 " | ステンレス鋼 | ¥19,125 | |
LFB6780M1 3/4 | 150 | 真鍮 | ブロンズ | レバーハンドル | 3 / 4 " | 350度F | 3 / 4 " | 真鍮 | ¥22,205 | |
LFB6780M1 2 | 500インチポンド | 真鍮 | ブロンズ | レバーハンドル | 2" | 350度F | 2" | 真鍮 | ¥132,583 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。