定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

WATTS LFB6780M1 3/4 ボールバルブ、3/4 インチ入口、350 度F最大値温度、400 Psi

在庫あり
アイテム:CC2YMD モデル: LFB6780M1 3/4相互参照:0555220

入手する 5月 22, Wednesday

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥22,205 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Itemボールバルブ
作動装置いいえ
組み立ていいえ
ボール材料真鍮
ボディフィニッシュブロンズ
ボディ材質ブロンズ
制御タイプレバーハンドル
入口サイズ3 / 4 "
インレットタイプ雌ねじ
Lead現在ではない
マックス。 温度350度F
製造元シリーズLFB6780-M1
コンセントサイズ3 / 4 "
コンセントタイプ雌ねじ
ポートタイプフル
シート素材PTFE
シャフト材質真鍮
ステムタイプブローアウトプルーフ
トルク150
バルブデザイン2ピース
WOG(PSI)400 psi

発送情報:

船の重量(kg) 0.5

商品の詳細:

ボールバルブ、3/4インチインレット、350度Fマックス。 温度、400 Psi

製品バリエーション

プロダクトモデルトルクボール材料ボディ材質制御タイプ入口サイズマックス。 温度コンセントサイズシャフト材質価格
WATTS LFB6780M1 1/2 ボールバルブ、1/2 インチ入口、350 度F最大値温度、400 Psi | BZ2ACH 0555219 LFB6780M1 1/260真鍮ブロンズレバーハンドル1 / 2 "350度F1 / 2 "真鍮¥20,859
WATTS LFB6780M1 1 ボールバルブ、1 インチ入口、350 度F最大値温度、400 Psi | BZ2XVD 0555221 LFB6780M1 1200真鍮ブロンズレバーハンドル1"350度F1"真鍮¥37,090
WATTS LFB6780M1 1 1/4 ボールバルブ、1 1/4 インチ入口、350 度F最大値温度、400 Psi | BZ2XVF 0555222 LFB6780M1 1 1/4250真鍮ブロンズレバーハンドル1-1 / 4」350度F1-1 / 4」真鍮¥69,693
WATTS LFB6780M1 1 1/2 ボールバルブ、1 1/2 インチ入口、350 度F最大値温度、400 Psi | BZ2XVG 0555223 LFB6780M1 1 1/2320真鍮ブロンズレバーハンドル1-1 / 2」350度F1-1 / 2」真鍮¥79,315
WATTS LFB6780M1 3/8 ボールバルブ、3/8 インチ入口、350 度F最大値温度、400 Psi | CA2JZZ 0123395 LFB6780M1 3/860インチポンドステンレス鋼鉛フリー銅シリコン合金ティーハンドル3 / 8 "350度F3 / 8 "ステンレス鋼¥19,125
WATTS LFB6780M1 2 ボールバルブ、2 インチ入口、350 度F最大値温度、400 Psi | CC2YMF 0555224 LFB6780M1 2500インチポンド真鍮ブロンズレバーハンドル2"350度F2"真鍮¥132,583
見積依頼

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

WATTS LFB6780M1 3/4 ボールバルブ、3/4 インチ入口、350 度F最大値温度、400 Psi
¥22,205 /単価