EDWARDS SIGNALING 白色 LED モジュール
形式 | モデル | 電圧 | 色 | 現在の描画 | 幅(Width) | 高さ | ランプ寿命 | レンズ設計 | 最大動作温度。 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 270LEDMW24ADB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 見積依頼
|
A | 270LEDSW120AB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 見積依頼
|
A | 270LEDSW240AB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 見積依頼
|
A | 270LEDSW24ADB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 見積依頼
|
A | 270LEDMW240AB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 見積依頼
|
A | 270SW12240ADB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 見積依頼
|
A | 270LEDMW120AB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 見積依頼
|
B | 270SW12240AD | 12から240 VDCへ | クリア | 変化する-電圧に依存 | 2.93 " | 3.28 " | 100000時間 | シリンダー | -22〜140度F | ¥9,543 | |
B | 270LEDMW24AD | 24 VAC / DC | ホワイト | 不定 | 2.83 " | 3.11 " | 100,000時間 | EZツイストとロックドーム | -22〜122度F | ¥34,773 | |
B | 270LEDSW24AD | 24 VDC | クリア | 0.075A AC、0.065A DC | 2.76 " | 3.11 " | 100000時間 | シリンダー | -22〜140度F | ¥27,166 | |
B | 270LEDMW120A | 120 VAC | ホワイト | 不定 | 2.83 " | 3.11 " | 100,000時間 | EZツイストとロックドーム | -22〜122度F | ¥35,598 | |
B | 270LEDSW120A | 120 VAC | クリア | AC0.035A | 2.76 " | 3.11 " | 100000時間 | シリンダー | -22〜140度F | ¥26,571 | |
B | 270LEDMW240A | 240 VAC | ホワイト | 不定 | 2.83 " | 3.11 " | 100,000時間 | EZツイストとロックドーム | -22〜122度F | ¥38,392 | |
B | 270LEDSW240A | 240 VAC | クリア | AC0.035A | 2.76 " | 3.11 " | 100000時間 | シリンダー | -22〜140度F | ¥31,462 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ランドスケープエッジング
- ガス溶接機継手
- マイクロメーターヘッド
- 真空パッドアセンブリ
- ゴム製グロメット
- ウェットモップスキージとバケット
- 高圧洗浄機および付属品
- マウントと振動制御
- 配管ホース
- 水処理
- APPROVED VENDOR ニッケルクロムチューブ
- ICE-O-MATIC アイスビン
- FERVI ハンドトラック
- VERMONT GAGE NoGo標準ねじプラグゲージ、7 / 8-14 Unf
- ANVIL 標準的な黒い乳首
- EATON DC コンタクタ アーク ボックス
- VESTIL EHLTG シリーズ グランド リフト シザー テーブル
- DEWALT パワービット
- MORSE CUTTING TOOLS 超硬ソリッドドリル 5374シリーズ
- WINSMITH SEアンコールシリーズ E30サイズ MSRD ウォーム/ウォーム二減速減速機