定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

EDWARDS SIGNALING 270LEDSW24AD白色LEDモジュール、70mmサイズ

在庫あり
アイテム:AA7QGB モデル:270LEDSW24AD相互参照:16G786

入手する 5月 16, 木曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥31,617 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

アイテム価格タワーライトLEDモジュール
クリア
現在の描画0.075A AC、0.065A DC
直径70 mm
XNUMX分あたりの点滅数着実
高さ3.11 "
住宅資材ポリカーボネート
ランプ寿命100000時間
ランプの種類LED製品
レンズ設計シリンダー
水晶体物質ポリカーボネート
取り付け表面またはコンジット
最大動作温度。-22〜140度F
評価IP65
電圧24 VDC
出力5
幅(Width)2.76 "

発送情報:

船の重量(kg) 0.36
船高(cm)7.49
船の長さ(cm)7.49
船幅(cm)8.51
HSコード8531800050
原産国IT

製品バリエーション

プロダクトモデル電圧現在の描画幅(Width)高さランプ寿命レンズ設計最大動作温度。価格
EDWARDS SIGNALING 270LEDMW120A 白色 LED モジュール、70mm サイズ | AA7QFA 16G762 270LEDMW120A120 VACホワイト不定2.83 "3.11 "100,000時間EZツイストとロックドーム-22〜122度F¥38,891
EDWARDS SIGNALING 270LEDMW240A 白色 LED モジュール、70mm サイズ | AA7QFB 16G763 270LEDMW240A240 VACホワイト不定2.83 "3.11 "100,000時間EZツイストとロックドーム-22〜122度F¥41,186
EDWARDS SIGNALING 270LEDMW24AD 白色 LED モジュール、70mm サイズ | AA7QFC 16G764 270LEDMW24AD24 VAC / DCホワイト不定2.83 "3.11 "100,000時間EZツイストとロックドーム-22〜122度F¥38,003
EDWARDS SIGNALING 270LEDSW120A 白色 LED モジュール、70mm サイズ | AA7QFZ 16G784 270LEDSW120A120 VACクリアAC0.035A2.76 "3.11 "100000時間シリンダー-22〜140度F¥31,165
EDWARDS SIGNALING 270LEDSW240A 白色 LED モジュール、70mm サイズ | AA7QGA 16G785 270LEDSW240A240 VACクリアAC0.035A2.76 "3.11 "100000時間シリンダー-22〜140度F¥37,172
EDWARDS SIGNALING 270SW12240AD 白色 LED モジュール、70mm サイズ | AA7QGV 16G804 270SW12240AD12から240 VDCへクリア変化する-電圧に依存2.93 "3.28 "100000時間シリンダー-22〜140度F¥9,543
EDWARDS SIGNALING 270LEDMW120AB 白色 LED モジュール、70mm サイズ | CF4MVU 270LEDMW120AB---------
見積依頼

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

EDWARDS SIGNALING 270LEDSW24AD白色LEDモジュール、70mmサイズ
¥31,617 /単価