SIGNODE
米国フロリダ州タンパに本社を置く Signode は、革新的で信頼性の高い高品質の結束システムとソリューションで知られています。 このブランドは、輸送、倉庫、梱包業界の多様なニーズを満たすように設計された、手動、半自動、全自動の結束機とツールを幅広く提供しています。 続きを読む
フィルタ
マテリアルハンドリング
動力伝達
機械加工
空気力学
Hardware
フリートと車両のメンテナンス
安全性
家具のおもてなしとフードサービス
パンプス
溶接
ハンドツール
配管
水力学
HVACと冷凍
接着剤シーラントとテープ
Electrical
アウトドア用品
リファレンスと学習用品
マテリアルハンドリング フィルタ
ストラップおよびストラップ装置全ラインナップを見る
梱包ワイヤーとロックワイヤー 電池式ストラップシーラーとテンショナー 高速プラスチック ストラップ作業用のプラスチック ストラップ コンビネーション ツールです。 簡単な制御と操作のためのフルタッチ グラフィック インターフェースと、生産要件に合わせた可変張力設定を備えています。 バランスのとれた設計により、オペレーターの疲労を軽減します。
エッジプロテクターとコーナープロテクター ストラップが製品に損傷を与えるのを防ぐように設計されたプラスチック製のエッジプロテクターが含まれています。 2000パックで提供
手動ストラップシーラーとテンショナー 中断やストラップの無駄を最小限に抑えながら、ストラップを希望の張力にするために使用されるフィードホイールとウインドラス鋼/プラスチックのストラップテンショナー。 プラスチックまたはスチールのストラップの端を高強度のジョイントに固定するための手動シーラーも利用可能
プラスチックストラップ 倉庫および流通センターでの工業用クレートおよびボックスパッケージング操作用のストラップ機で使用するために設計されたプラスチックストラップおよびストラップキット。 一部のモデルは、破損や摩耗に強いエンボス仕上げのポリプロピレン構造を採用しています。 最大30000フィートの長さのバリエーションで提供されるロール
空気圧ストラップシーラーとテンショナー 空気圧式ストラップシーラー、コンビネーションツール、ストラップテンショナーは、ストラップの張り、シーリング、切断作業に最適です。 中容量から大量のストラップに適しています。 選択されたモデルは、ユーザーの快適さのためにシングルレバーテンション操作を備えています。 ポリエステルとスチールのバリエーションがあります
スチールストラップ 製造、生産ライン、倉庫でのストラップマシンで使用するために設計されています。 熱処理された高炭素鋼構造は、非常に重い負荷でも高い引張強度を提供し、破損に耐えます。 2.5インチと26.5インチのコイル幅のバリエーションで利用可能
ストラップカッター 金属加工や梱包用途の中量から重負荷のバンド掛け作業に最適な両手用バンド掛けカッターです。 ユーザーの快適性と電気的危険からの保護を実現するプラスチック製のハンドルカバーと、長期間の耐久性のある操作のための黒色酸化仕上げ
ストラップディスペンサー 生産ライン、屋外の土場、倉庫用途でのディスペンス用の重いストラップコイルを保持するのに適しています。 固定された大きなホイールは現場での携帯性を提供し、ブレーキは不要なロールの回転と巻き戻しを排除します。 16、25、28、および28.5インチの長さのバリエーションで利用可能
結束機 半自動結束機は、積み込みドックやフルフィルメントセンターでのプラスチック製結束の張力およびヒートシールに適しています。 頑丈なキャスターホイールにより、持ち運びや現場での持ち運びが簡単です。 高さ 30.25 インチと 37.5 インチのバリエーションをご用意
ストラップシールとバックル 建設、輸送、製造用途でパレット、ボックス、平らな面の周りにスチールストラップを固定するのに適したオープンフランジシール。 偶発的な破損や損傷を排除するための鋼構造。 オープン、スナップオングリットおよびプッシュタイプのシールバリエーションで利用可能
ストラップとタイダウン全ラインナップを見る
ロジスティクスストラップ 結束機を使用した中~大量の結束用途で使用されます。 機械グレードのポリプロピレン製で、軽量で安全なストラップ。
シニョーデについて
Signode の製品ラインには、スチールとプラスチックのストラップ、ストラップ カッター、シール、バックル、マシン、シーラー、テンショナー、ディスペンサーが含まれます。 ブランドの 電池式ストラップシーラー およびテンショナーは、スチール製ストラップ用途に高速動作と比類のないパフォーマンスを提供します。 これらの DEKRA 認定ツールには高性能バッテリーが搭載されており、バッテリー充電ごとに最大 500 サイクルが可能で、シームレスかつ継続的な操作が可能です。 直観的なタッチスクリーン ユーザー インターフェイスを備えており、パッケージに応じてストラップのパラメータを素早く快適に調整できます。 これらのユニットは、選択可能な手動、半自動、または全自動の動作モードと「お気に入り」設定を提供します。 シグノード スチールストラッピングユニット 製造、生産ライン、および倉庫用途のストラッピング マシンで使用されます。 熱処理された高炭素鋼構造が特徴で、高張力強度と破損耐性を提供します。
考慮すべき事柄
相互参照の選択肢
Signode MPN は、同等の PAC ストラップ製品、Grainger & Vetsil 製品への個々の参照を交差させます。 そのため、在庫切れまたは廃止された競合製品を探している場合、可能性は次のとおりです。 Raptor Supplies 同等の Signode 製品が利用可能です。
発送
Signode の製品は、小さいサイズから大きいサイズまでさまざまです。 配送中に商品が破損する可能性があるため、慎重な梱包が必要になる場合があります。 したがって、これらのアイテムは、ダウンタイムを最小限に抑えるために、宅配便および航空貨物によって配送されます。
主な商号
ネスタックシール
Nestack シールはスチール製の歯を使用してストラップをグリップします。 プラスチックフィラメントで積み重ねて保持することができます。 コンビネーション結束工具のシールマガジンに適したシールです。 彼らはパパです...続きを見る
テーブルティア
TableTyer は、少量から中量のユーザーに最適なプラスチック ストラップ システムです。 頻繁な調整を必要とせず、シンプルな電子設計によりトラブルのない操作が可能です。
テナックス
Tenax ポリエステル ストラップは、高温多湿の条件下で優れた保持張力を提供し、他のプラスチック ストラップよりもそのような環境に対してより耐性があります。 より高いパーセンテージに緊張させることができます...続きを見る
よくある質問
ストラップテープの滑らかな仕上げとエンボス加工の違いは何ですか?
滑らかな仕上げは、凹凸のない平らで均一な表面を持ちます。 この仕上げはクリーンでプロフェッショナルな外観を提供し、印刷やラベル貼り付け用途に最適です。
エンボス仕上げは、テープ表面にグリップを追加する隆起した質感を持っています。 このタイプの仕上げは、包装や密封ボックスなど、より強力な結合が必要な用途に最適です。 追加されたグリップにより、時間の経過とともにテープが滑ったり緩んだりするのを防ぎます。
ブランドのスチールストラップの利点は何ですか?
Signode スチール製ストラップは強力な保持力を提供し、レンガ、舗装材、コンクリート ブロック、下水管、スチール コイル、金属束などの重量物の周囲の張力を向上させます。
Signode が提供するシールの種類は?
- プッシュ型シール: 迅速かつ簡単な取り付けが必要な用途に使用されます。
- 開放型シール:何度でも開閉できるシールです。 内部のコンテンツへのアクセスが必要であるが、保護する必要があるアプリケーションに最適です。
- スナップ式シール: これらのシールはプッシュ式シールに似ていますが、固定するロック機構を備えています。 安全で不正開封防止シールが必要な用途に最適です。