PARKER 801シリーズ 多目的ホース ブラック
形式 | モデル | 直径内ホース | 直径外のホース | マックス。 使用圧力 | 最小 曲げ半径 | 公称内径 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 801-16-BLU-RL | 1" | 1.28 " | 200のプサイ | 10 " | 25 mm | ¥2,006 | 見積依頼
|
B | 801-16-BLK-RL | 1" | 1.28 " | 200のプサイ | 10 " | 25 mm | ¥2,006 | 見積依頼
|
C | 801-16-GRA-RL | 1" | 1.28 " | 200のプサイ | 10 " | 25 mm | ¥2,006 | 見積依頼
|
B | 801-8-BLK-RL | 1 / 2 " | 0.78 " | 300のプサイ | 5" | 12 mm | ¥877 | 見積依頼
|
C | 801-8-GRA-RL | 1 / 2 " | 0.78 " | 300のプサイ | 5" | 12 mm | ¥877 | 見積依頼
|
A | 801-8-BLU-RL | 1 / 2 " | 0.78 " | 300のプサイ | 5" | 12 mm | ¥877 | 見積依頼
|
A | 801-4-BLU-RL | 1 / 4 " | 0.5 " | 350 psi | 2-1 / 2」 | 6 mm | ¥615 | 見積依頼
|
C | 801-4-GRA-RL | 1 / 4 " | 0.5 " | 350 psi | 2-1 / 2」 | 6 mm | ¥615 | 見積依頼
|
B | 801-4-BLK-RL | 1 / 4 " | 0.5 " | 350 psi | 2-1 / 2」 | 6 mm | ¥615 | 見積依頼
|
A | 801-12-BLU-RL | 3 / 4 " | 1.03 " | 300のプサイ | 7" | 19 mm | ¥1,530 | 見積依頼
|
C | 801-12-GRA-RL | 3 / 4 " | 1.03 " | 300のプサイ | 7" | 19 mm | ¥1,530 | 見積依頼
|
B | 801-12-BLK-RL | 3 / 4 " | 1.03 " | 300のプサイ | 7" | 19 mm | ¥1,530 | 見積依頼
|
A | 801-6-BLU-RL | 3 / 8 " | 0.63 " | 350 psi | 3" | 10 mm | ¥765 | 見積依頼
|
C | 801-6-GRA-RL | 3 / 8 " | 0.63 " | 350 psi | 3" | 10 mm | ¥765 | 見積依頼
|
B | 801-6-BLK-RL | 3 / 8 " | 0.63 " | 350 psi | 3" | 10 mm | ¥765 | 見積依頼
|
C | 801-10-GRA-RL | 5 / 8 " | 0.91 " | 300のプサイ | 6" | 16 mm | ¥1,213 | 見積依頼
|
B | 801-10-BLK-RL | 5 / 8 " | 0.91 " | 300のプサイ | 6" | 16 mm | ¥1,213 | 見積依頼
|
A | 801-10-BLU-RL | 5 / 8 " | 0.91 " | 300のプサイ | 6" | 16 mm | ¥1,213 | 見積依頼
|
801シリーズ多目的ホース、黒
Parker 801 シリーズ多目的ホースは、石油ベースの作動油や潤滑油を運ぶ低圧用途に最適です。 これらのホースは Push-Lok Plus テクノロジーを採用しており、耐久性があり漏れのない操作と迅速かつ簡単な組み立てを実現する確実なシールを提供し、時間とコストを節約します。 合成ゴムで作られているため強度があり、単一繊維の編組で強化されているため、高圧や高温による曲げに必要な力が少なくなります。 ホース内径 5/8 ~ 1/2 インチの幅広い多目的ホースからお選びいただけます。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 埋め込み式照明トリム
- 屋内ゴミ箱
- ケーブル/ホース花綱システム
- カウンタ
- 水飲み場
- 電線管継手および付属品
- プロセス監視
- 保管および輸送カート
- 組積造コンクリートおよびタイルツール
- 温水ヒーターおよび付属品
- BATTALION 軽量レバーロックセット
- DELTA 破壊に強い浴室の蛇口、真ちゅう
- MOON AMERICAN ヘビーデューティーハンプタイプ消防ホースラック
- KILLARK 防湿ランプ屈折望遠鏡
- BUSSMANN AGU シリーズ ガラスおよびセラミック ヒューズ
- GOLDENROD 燃料タンクフィルター
- EATON Power Xpert C445 シリーズ デモ ユニット
- AIR SYSTEMS INTERNATIONAL Air-Kaddy 40 シリーズ SCBA シリンダー収納ラック
- TIMKEN ダブルリップオイルシール PTFE
- NIBCO ストップ、錬銅および鋳造銅によるカップリングの低減