BUSSMANN AGU シリーズ ガラスおよびセラミック ヒューズ
形式 | モデル | AC電圧定格 | 定格電流 | ヒューズサイズ/グループ | 取り付けスタイル | 電圧(AC) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | AGU-40 | - | 40A | 5AGミゼット(10.3 mm x 38.1 mm) | ホルダー/クリップ | 32 VAC | ¥972 | |
A | AGU-15 | - | 15A | 5AGミゼット(10.3 mm x 38.1 mm) | ホルダー/クリップ | 32 VAC | ¥972 | |
A | AGU-1 | - | 1A | 5AGミゼット(10.3 mm x 38.1 mm) | ホルダー/クリップ | 250 VAC | ¥1,030 | |
B | AGU-60GP | 32 VAC | 60A | 5AG(10.3 x 38.1 mm) | ホルダー | 32 VAC | ¥1,727 | |
A | AGU-35 | 32 VAC | 35A | 5AG(10.3 x 38.1 mm) | ホルダー | 32 VAC | ¥972 | |
C | AGU-40GP | 32 VAC | 40A | 5AG(10.3 x 38.1 mm) | ホルダー | 32 VAC | ¥1,727 | |
B | AGU-50GP | 32 VAC | 50A | 5AG(10.3 x 38.1 mm) | ホルダー | 32 VAC | ¥1,727 | |
C | AGU-50-1J0281 | 32 VAC | 50A | 5AGミゼット(10.3 mm x 38.1 mm) | ホルダー/クリップ | 32 VAC | ¥2,757 | |
B | AGU-20GP | 32 VAC | 20A | 5AGミゼット(10.3 mm x 38.1 mm) | ホルダー/クリップ | 32 VAC | ¥1,727 | |
D | AGU-40-1J0281 | 32 VAC | 40A | 5AGミゼット(10.3 mm x 38.1 mm) | ホルダー/クリップ | 32 VAC | ¥2,757 | |
D | AGU-60-1J0281 | 32 VAC | 60A | 5AGミゼット(10.3 mm x 38.1 mm) | ホルダー/クリップ | 32 VAC | ¥2,757 | |
C | AGU-3-1J0281 | 250 VAC | 3A | 5AGミゼット(10.3 mm x 38.1 mm) | ホルダー/クリップ | 250 VAC | ¥1,319 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ワイヤーツイストプライヤー
- レインフード
- バキュームブロワーフィッシングシステムアクセサリー
- ポータブル電源
- ホッパー足回り
- 炭素鋼
- 自動車の診断と検査
- ステンレス鋼
- スプレー塗料とプライマー
- ロータリーポンプ
- RUD CHAIN ボルトオンホイストリング、360度ピボット
- HARRINGTON トロリー付き電気チェーンホイスト、10フィートリフト
- OPTREL 拡大レンズ
- DAYTON ブロワーホイール
- APPLETON ELECTRIC コントロールステーションの防爆
- ACROVYN バンパーガード、羊皮紙、アクロヴィン、長さ240インチ
- NOTRAX サニトップウェットエリアマット
- WATTS ガスコネクタ
- SPEARS VALVES PVC電気作動式TrueUnion2000標準ボールバルブ、フランジ付き、EPDM
- MORSE CUTTING TOOLS スパイラルフルートタップ 2106C スパイラルフルートタップシリーズ