PARKER 801-10-GRA-RL 多目的エアホース、ホース内径 5/8 インチ
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
アイテム価格 | 多目的エアホース |
カバー材質 | 合成ゴム |
ホースカラー | グレー |
直径内ホース | 5 / 8 " |
直径外のホース | 0.91 " |
マックス。 使用圧力 | 300のプサイ |
Max.最大Operating Temp.動作温度 | 空気70度C、水85度C、油125度C |
最小 曲げ半径 | 6" |
最小動作温度 | -40度C |
公称内径 | 16 mm |
チューブ材質 | 合成ゴム |
船の重量(kg) | 69.75 |
プロダクト | モデル | 直径内ホース | 直径外のホース | マックス。 使用圧力 | 最小 曲げ半径 | 公称内径 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
801-10-BLK-RL | 5 / 8 " | 0.91 " | 300のプサイ | 6" | 16 mm | ¥1,213 | 見積依頼
| |
801-10-BLU-RL | 5 / 8 " | 0.91 " | 300のプサイ | 6" | 16 mm | ¥1,213 | 見積依頼
| |
801-12-BLK-RL | 3 / 4 " | 1.03 " | 300のプサイ | 7" | 19 mm | ¥1,530 | 見積依頼
| |
801-12-GRA-RL | 3 / 4 " | 1.03 " | 300のプサイ | 7" | 19 mm | ¥1,530 | 見積依頼
| |
801-12-BLU-RL | 3 / 4 " | 1.03 " | 300のプサイ | 7" | 19 mm | ¥1,530 | 見積依頼
| |
801-16-BLK-RL | 1" | 1.28 " | 200のプサイ | 10 " | 25 mm | ¥2,006 | 見積依頼
| |
801-16-BLU-RL | 1" | 1.28 " | 200のプサイ | 10 " | 25 mm | ¥2,006 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。