土壌試験針入度計
土壌検査針入度計は、地質工学、農業、環境、土木工学の用途に使用されます。これらの土壌貫入計は、一貫性、強度、圧縮性をテストします。...続きを読む
ダイナミックコーンペネトロメーター
コーンペネトロメーター
ハンドペネトロメーター
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
06.01.SA | CP4CXN | ¥58,333 |
Geo Tester ペネトロメーター、ステンレススチール
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
ADDA-8458 | AF7RXE | ¥105,995 |
ポケット針入度計、バネ式アルミニウム、長さ 6-1/4 インチ
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
G 281 | AA7MAC | ¥21,908 |
スマート DCP、デュアル質量貫入計用
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
H-4219.30 | CL6RRZ | - | 見積依頼 |
ダイナミックコーンペネトロメーターエクストラクタージャック
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
H-4219.40 | CL6QQZ | - | 見積依頼 |
ペネトロメーター、ポータブル
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
H-1250 | CL6RKG | - | 見積依頼 |
プロクターペネトロメーターセット
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
H-4139 | CL6RLK | - | 見積依頼 |
土壌試験針入度計
土壌試験針入度計は、土壌の一貫性、せん断強度、および非拘束圧縮強度を試験するように設計されています。 Raptor Supplies は、AMS や Humboldt などのブランドの幅広い土壌浸透計を提供しています。 ポケット貫入計は、安定した岩石、タイプ A、B、C の土壌、層状の地層など、OSHA に分類された粘性土の掘削側壁に支保工が必要かどうかを迅速に検証できます。 これらの装置は強度をトン/平方メートルで測定します。 フィートまたはkg/平方1/4 インチのバネ式ピストンを土壌に最大 0.25 インチの深さまで押し込むことにより、cm まで押し込みます。 一部のモデルには、六角レンチ、特殊な内径アダプター フット、ベルト ループ付きのプラスチック製キャリング ケースが付属しています。 路床、舗装基礎、路床のカリフォルニア支持率(CBR)値を現場で迅速に測定するために、陸軍工兵隊が開発した動的コア貫入計は、ステンレス鋼のデュアルマスハンマーと、硬い/粘性土壌から機器を簡単に引き抜くための25個の使い捨てコーンを備えた使い捨てコーンアダプターを備えています。 これらの針入度計は、0.5 ~ 100 パーセントの CBR 範囲および最大耐力値 10800 psf 内の土壌のせん断強度を測定できます。 これらの土壌侵入計はさまざまな種類があり、さまざまな CBR 値が用意されています。 Raptor Supplies.
よくある質問
非常に低強度の粘着性土をテストする方法は?
低強度の土壌アダプター フィートを使用購入に進む、測定された有効面積が 16 倍に増加します。 正しい一軸圧縮強度を求めるには、得られた値(低荷重側)を16で割ります。
ポケット針入度計はどのくらい正確ですか?
ポケット針入度計は個別に校正されていないため、校正証明書はありません。 これらの土壌針入度計では、スケールで最大1/2目盛り(0〜0.124 TSFに相当)の誤差が発生する可能性があります。
針入度計を使用するために必要なトレーニングはありますか?
- 針入度計を適切に使用し、試験結果を解釈するには、特別なトレーニングが必要です。 次の点をカバーする必要があります。
- 土壌力学: ユーザーは、土壌の挙動の基本原理と、土壌が応力やひずみにどのように反応するかを理解する必要があります。
- 針入度計の使用: テスト用の土壌の準備方法、テストの実行方法、結果の解釈方法など、針入度計を操作するための適切なテクニック。
- 土壌分類: テクスチャ、構造、一貫性などの特性と特徴に基づいて土壌を分類する方法を理解する。
- 土壌圧縮: ユーザーは、土壌圧縮に寄与するさまざまな要因と、ペネトロメータを使用して関連するテストを実行する方法を知っている必要があります。
- データの分析と解釈: 土壌の剛性、圧縮、その他のパラメーターの計算を含む、土壌試験から収集されたデータを分析および解釈する方法を理解します。
土壌浸透計を維持するには?
- 毎回の使用後に針入度計を清掃して、将来のテストに干渉しないようにほこりや破片の兆候を取り除きます。
- デバイスは、乾燥した清潔で保護された場所に保管してください。 使用しないときは、保護ケースまたは容器を使用して、湿気、ほこり、極端な温度から保護してください。
- 亀裂やへこみなどの摩耗や損傷の兆候がないか、針入度計を定期的に検査してください。 正確な結果を得るために、必要に応じて部品を修理または交換してください。
- テストデバイスを定期的に調整して、正確な結果を確認してください。
これらの土壌検査針入度計の互換性のあるアクセサリはどのようなものを利用できますか? Raptor Supplies?
はい、お客様は Humboldt を選択できます 土壌検査貫入計アクセサリ これには、貫通針、コーン、交換用チップ、貫通計抽出ジャックが含まれます。
土壌検査針入度計を選択する前にどのような要素を考慮する必要がありますか?
- テストの目的を決定します。
- 適切なプローブを選択してください。
- 必要な深さの範囲を確認してください。
- 測定精度を確保します。
- データログ機能を考慮してください。
- フィールドの使用の利便性を評価します。
- 予算内に収まるようにしてください。
- キャリブレーションの必要性に注意してください。
- 頑丈な作りのものを選びましょう。
- 安全機能を探してください。
土壌テストポケット浸透計の清掃とメンテナンスはどのようにすればよいですか?
- 土壌の残骸を取り除きます。
- 針入度計をきれいに拭きます。
- 定期的に校正を確認してください。
- 必要に応じて可動部品に注油してください。
- 保護ケースに保管してください。
- 定期的に損傷がないか点検してください。
- 必要に応じて再調整します。
- メーカーのガイドラインに従ってください。
詳細はこちら
- 詳細
- サンディングディスクとベルト
- リフティングハードウェア
- ブレーキ、クラッチ、アクセサリー
- 熱可塑性溶接
- ラベルディスペンサー
- 抗疲労マット
- グローブホルダークリップ
- 耐火花ブロワー
- 溝付きピン
- METRO 固定エンドユニットシェルフ
- DAYTON モーター取り付けブラケット
- BENCHMARK SCIENTIFIC Z496シリーズ超大容量フロアスタンディング遠心分離機
- FOL-DA-TANK ドレンカバー
- MERSEN FERRAZ DCTシリーズヒューズ、ミゼット、速効型
- YELLOW JACKET メカニカルマニホールドゲージセット
- WESTWARD コンビネーションツールチェスト/キャビネット
- WESTWARD ホッパースクリーン
- WHEATON チューブ
- ALLEGRO SAFETY マスク洗浄キット、ドライソープ