入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ポケット針入度計 |
深さ | 1 / 4 " |
面径 | 1 / 4 " |
長さ | 6-1 / 4」 |
材料 | アルミニウム |
測定単位 | トン/平方フィートまたはkg/sq。 cm |
動作モード | 春 |
UPC | 094716117503 |
船の重量(kg) | 0.11 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 25.4 |
船幅(cm) | 8.38 |
HSコード | 9015808080 |
原産国 | US |
A.土壌圧縮試験機としても知られる針入度計は、地下圧縮の範囲と深さを決定するために使用される診断ツールです。 このツールは、サブソイリングが有益であるかどうか、およびサブソイラーをどの程度深く設定する必要があるかを判断するのに役立ちます。
A. ポケット針入度計は個別に校正されていないため、校正証明書はありません。 AMS G 281 では、目盛の 1/2 目盛り (0 ~ 0.124 TSF に相当) までの誤差が可能です。
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。