Ams・アダ-8458 | ジオテスターペネトロメーター、ステンレススチール | Raptor Supplies 日本
定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

AMS ADDA-8458 ジオテスター針入度計、ステンレススチール | AF7RXE 22LC71

AMS ADDA-8458 ジオテスター針入度計、ステンレス鋼

在庫あり
アイテム:AF7RXE モデル: ADDA-8458相互参照:22LC71

入手する 5月 3, 金曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥105,995 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

アイテム価格ジオテスターペネトロメーター
UPC755702092623

発送情報:

船の重量(kg) 0.25
船高(cm)35.56
船の長さ(cm)15.24
船幅(cm)15.24
HSコード8205100000

商品の詳細:

ADDA-8458 ジオ テスター ダイヤル貫入計セットは、基礎面をテストするか土壌サンプルをボーリングすることにより、現場での土壌圧縮測定を行うために使用されます。

特徴:

  • 標準的な直径 1/4 インチのプランジャーと使用購入に進む、推定一軸圧縮強度の読み取り値が TSF または kg/平方cm で表示されます。
  • セットには、ステンレス鋼プランジャー 5 個、データテーブル、レジスタープレート、説明書が含まれています。
  • プラスチック製のキャリングケースに入っています。

よくある質問:

Q. なぜ土壌の圧縮をテストする必要があるのですか?

A.

  • 灌漑システムの効率を向上させるため。
  • 肥料、殺虫剤、除草剤をより効果的に土壌に浸透させるため。
  • 土壌水分の保持と浸透を高めるため。
  • 曝気技術が目的の深さに確実に到達するようにするため。
  • あるフィールドから次のフィールドまで一貫性を維持するため。

Q. 圧縮率とは何ですか?

A. 圧縮試験によって得られた最大単位重量に対する土壌の乾燥単位重量の比率(パーセントで表示)です。

製品を探す

連絡先

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

AMS ADDA-8458 ジオテスター針入度計、ステンレス鋼
¥105,995 /単価