承認されたベンダー 真鍮製インライン ミニ ボール バルブ、FNPT x MNPT
形式 | モデル | ボール材料 | ハンドルタイプ | マックス。 圧力 | パイプサイズ | 温度。 範囲 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 22FT07 | 真鍮 | レバー | 250 psiのWOG | 1 / 4 " | 0度から160度F | ¥2,252 | |
A | 22FT06 | 真鍮 | レバー | 250 psiのWOG | 1 / 8 " | 0度から160度F | ¥1,651 | |
B | 1PZB5 | クロムメッキ真鍮 | 交換可能なウェッジティースタイルレバー | 450 psiのWOG | 1 / 2 " | -40度から350度F | ¥2,456 | |
B | 1PZB4 | クロムメッキ真鍮 | 交換可能なウェッジティースタイルレバー | 450 psiのWOG | 3 / 8 " | -40度から350度F | ¥2,554 | |
B | 1PZB2 | クロムメッキ真鍮 | 交換可能なウェッジティースタイルレバー | 450 psiのWOG | 1 / 8 " | -40度から350度F | ¥3,648 | |
B | 1PZB3 | クロムメッキ真鍮 | 交換可能なウェッジティースタイルレバー | 450 psiのWOG | 1 / 4 " | -40度から350度F | ¥2,278 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- マレットデッドブローハンマー
- 定格荷重のピアノヒンジ
- シリコーンチューブ
- キャリパーアクセサリー
- 収納箱とコンテナ
- クレーンと花綱設備
- 緊急時への備え
- ペイントスプレーとアクセサリー
- スレッドおよびガスケットシーラント
- SNAP-TITE ニップル、316 SS、3 / 4-14
- BRADY バンディングテープ、グレー
- SCOTCHMATE 開閉可能なファスナーテープ
- SIEMENS パドロック装置
- SENTINEL XL 変換キット
- OSG Hy-Proシリーズ、超硬ボールエンドミル
- MERSEN FERRAZ プロティスタヒューズ、600VAC〜690VAC
- GENERAL PIPE CLEANERS ダウンヘッドノズル
- SMC VALVES ISOシリーズ丸胴シリンダ
- SMC VALVES チューブホルダー