入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ミニボールバルブ |
ボール材料 | クロムメッキ真鍮 |
ボールバルブ製品グループ | マニュアル |
ボディ材質 | 真鍮 |
ボディスタイル | 列をなして |
接続タイプ | FNPT×MNPT |
ハンドル材料 | ナイロン |
ハンドルタイプ | 交換可能なウェッジティースタイルレバー |
マックス。 圧力 | 450 psiのWOG |
パイプサイズ | 3 / 8 " |
ポート | 電話代などの費用を削減 |
シート素材 | PTFE |
ステム素材 | 真鍮 |
ステムタイプ | ブローアウトプルーフ |
温度。 範囲 | -40度から350度F |
バルブ構造 | 1ピース |
船の重量(kg) | 0.11 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 7.62 |
船幅(cm) | 7.62 |
HSコード | 8481801085 |
原産国 | CN |
モデル | ボール材料 | ハンドルタイプ | マックス。 圧力 | パイプサイズ | 温度。 範囲 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1PZB2 | クロムメッキ真鍮 | 交換可能なウェッジティースタイルレバー | 450 psiのWOG | 1 / 8 " | -40度から350度F | ¥3,648 | |
1PZB3 | クロムメッキ真鍮 | 交換可能なウェッジティースタイルレバー | 450 psiのWOG | 1 / 4 " | -40度から350度F | ¥2,278 | |
1PZB5 | クロムメッキ真鍮 | 交換可能なウェッジティースタイルレバー | 450 psiのWOG | 1 / 2 " | -40度から350度F | ¥2,456 | |
22FT06 | 真鍮 | レバー | 250 psiのWOG | 1 / 8 " | 0度から160度F | ¥1,651 | |
22FT07 | 真鍮 | レバー | 250 psiのWOG | 1 / 4 " | 0度から160度F | ¥2,252 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。