WATTSLFDPG3シリーズ圧力計
形式 | モデル | サイズダイヤル | 入口サイズ | 圧力範囲 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | LFDPG3-1 1/2 0-60 1/8 | 1 1 / 2 " | 1 / 8 " | 0から60へのpsi | ¥10,791 | |
A | LFDPG3-1 0-160 1/8 | 1" | 1 / 8 " | 0から160へのpsi | ¥9,625 | |
B | LFDPG3-2 0-60 1/4 | 2" | 1 / 4 " | 0から60へのpsi | ¥9,625 | |
C | LFDPG3-2 0-160 1/4 | 2" | 1 / 4 " | 0から160へのpsi | ¥9,625 | |
A | LFDPG3-2 0-200 1/4 | 2" | 1 / 4 " | 0から200へのpsi | ¥9,625 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- トラフィックデリニエーターの投稿とチャネライザー
- 鋳鉄棒ストック
- 屋外LEDメッセージディスプレイ
- パンラックカバー
- CBラジオ
- 構造
- タイマ
- ダイヤフラムポンプ
- ペイントと壁紙ツール
- 減速機
- GENERAL CABLE 撚り線裸銅通信および制御ケーブル
- APPROVED VENDOR スケジュール80、304ステンレス鋼管
- RAE 空港舗装ステンシル、L
- ATP チューブ3/8インチ、50フィート
- HONEYWELL 交換用トップス
- CHRISLYNN 精密タップ、イギリスねじ、BSP
- MARTIN SPROCKET 片テーパブシュ付ローラチェーンスプロケット チェーン番号60
- ADVANCE TABCO レバードレン
- BROWNING NSSシリーズ 分割テーパブッシュ付きストック鋼および鋳鉄平歯車、12ピッチ