入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 圧力計 |
ケースの材質 | ABSポリマー |
サイズダイヤル | 1 1 / 2 " |
入門 | 戻る |
入口接続 | おねじ |
入口サイズ | 1 / 8 " |
インレットタイプ | おねじ |
Lead | 現在ではない |
Max.最大Operating Temp.動作温度 | 176度F |
製造元シリーズ | LFDPG-3 |
最小温度 | -4度F |
圧力範囲 | 0から60へのpsi |
検知素子 | 有り |
シャフト材質 | 鉛フリー真鍮 |
温度。 範囲 | -4〜176度F |
温度範囲 | -4から176度F |
船の重量(kg) | 0.05 |
プロダクト | モデル | サイズダイヤル | 入口サイズ | 圧力範囲 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
LFDPG3-2 0-160 1/4 | 2" | 1 / 4 " | 0から160へのpsi | ¥9,625 | ||
LFDPG3-2 0-60 1/4 | 2" | 1 / 4 " | 0から60へのpsi | ¥9,625 | ||
LFDPG3-2 0-200 1/4 | 2" | 1 / 4 " | 0から200へのpsi | ¥9,625 | ||
LFDPG3-1 0-160 1/8 | 1" | 1 / 8 " | 0から160へのpsi | ¥9,625 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。