デイトン電磁弁コイル
形式 | モデル | コイルエンクロージャー | コイル絶縁クラス | 電気的接続 | 電圧 | 出力 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 6X544 | 汎用ジャンクションボックス | F | 6 "リード | 208 / 240 VAC | 12 | ¥15,397 | |
B | 6X543 | 汎用ジャンクションボックス | F | 6 "リード | 120 VAC | 12 | ¥15,368 | |
C | 2A204 | 汎用ジャンクションボックス | H | 6 "リード | 120 VAC | 12 | ¥33,422 | |
C | 6X542 | 汎用ジャンクションボックス | F | 6 "リード | 24 VAC | 12 | ¥15,397 | |
C | 2A203 | 汎用ジャンクションボックス | H | - | 24 VAC | 12 | ¥20,497 | |
C | 2A205 | 汎用ジャンクションボックス | H | 6 "リード | 208 / 240 VAC | 12 | ¥15,331 | |
D | 4A705 | 汎用ジャンクションボックスなし | F | 6 "リード | 24 VAC | 12 | ¥7,431 | |
D | 4A707 | 汎用ジャンクションボックスなし | F | 6 "リード | 208 / 240 VAC | 12 | ¥8,030 | |
E | 3PU19 | 汎用ジャンクションボックスなし | F | 6 "リード | 12 VDC | 4 | ¥23,974 | |
F | 3A439 | 汎用ジャンクションボックスなし | B | スペードターミナル | 24 VAC | 12 | ¥6,415 | |
F | 3A440 | 汎用ジャンクションボックスなし | B | スペードターミナル | 120 VAC | 12 | ¥6,504 | |
F | 3A441 | 汎用ジャンクションボックスなし | B | スペードターミナル | 208 / 240 VAC | 12 | ¥6,510 | |
D | 4A706 | 汎用ジャンクションボックスなし | F | 6 "リード | 120 VAC | 12 | ¥7,507 | |
G | 3PU18 | 汎用ジャンクションボックスなし | F | 6 "リード | 24 VDC | 4 | ¥24,473 |
電磁弁コイル
Dayton ソレノイド バルブ コイルは、流体熱交換器、ボイラー、水処理プラント、発電タービン、HVAC システムなどの蒸気バルブ用途におけるソレノイド バルブの開閉を制御します。 これらのユニットは、巻線に電力が印加されると磁束を生成し、それによってバルブの動作を制御します。 一部のモデルは、汚染物質や外力から保護するための汎用ジャンクションボックスタイプのコイルエンクロージャを備えています。 NEMA 定格のソレノイド バルブ コイルは、4 ワットと 12 ワットの電力定格からお選びいただけます。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ハンドヘルド懐中電灯
- マイクロメーター
- 電力エネルギー計
- ヒュームフードキャビネットおよびスタンド
- 送風機
- 手袋と手の保護具
- エンジン
- ディスポーザー
- ラボオーブンの加熱と冷蔵
- UNGER ウィンドウウォッシャーとスキージ
- LABELMASTER パネルプラカード
- ABUS スチールシャックルコンビネーション南京錠
- LITHONIA LIGHTING フィクスチャチャネル
- LIFT-ALL 牽引ストラップ、20フィート
- KETT TOOLS ハンドルカバー
- SPEARS VALVES PVC True Union 2000標準レトロフィットボールバルブ、ソケットエンド、EPDM
- EATON 1CER30シリーズモーションコントロールバルブ
- INSIZE 電子水深計
- MORSE CUTTING TOOLS ハイス/コドリル スクリューマシン 2435シリーズ