入手する 5月 7, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 電磁弁コイル |
コイルエンクロージャー | 汎用ジャンクションボックス |
コイル絶縁クラス | H |
Hz | 50/60 |
NEMA評価 | 1 |
電圧 | 24 VAC |
出力 | 12 |
船の重量(kg) | 0.3 |
船高(cm) | 10.16 |
船の長さ(cm) | 5.08 |
船幅(cm) | 5.08 |
HSコード | 8505908000 |
原産国 | MX |
プロダクト | モデル | コイルエンクロージャー | コイル絶縁クラス | 電気的接続 | 電圧 | 出力 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2A204 | 汎用ジャンクションボックス | H | 6 "リード | 120 VAC | 12 | ¥33,422 | ||
2A205 | 汎用ジャンクションボックス | H | 6 "リード | 208 / 240 VAC | 12 | ¥15,331 | ||
3A439 | 汎用ジャンクションボックスなし | B | スペードターミナル | 24 VAC | 12 | ¥6,415 | ||
3A440 | 汎用ジャンクションボックスなし | B | スペードターミナル | 120 VAC | 12 | ¥6,504 | ||
3A441 | 汎用ジャンクションボックスなし | B | スペードターミナル | 208 / 240 VAC | 12 | ¥6,511 | ||
3PU18 | 汎用ジャンクションボックスなし | F | 6 "リード | 24 VDC | 4 | ¥24,473 | ||
3PU19 | 汎用ジャンクションボックスなし | F | 6 "リード | 12 VDC | 4 | ¥23,974 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。