電磁弁コイル
形式 | モデル | Hz | 電圧 | 出力 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 6470W-ASM-120 / 60 | ¥41,467 | ||||
A | 6965W-ASM-230 / 50 | ¥43,286 | ||||
A | 6470W-ASM-240 / 60 | ¥43,286 | ||||
A | 7458W-ASM-024 / 60 | ¥40,802 | ||||
A | 6966W-ASM-024 / DC | ¥41,467 |
電磁弁コイル
Dayton ソレノイド バルブ コイルは、流体熱交換器、ボイラー、水処理プラント、発電タービン、HVAC システムなどの蒸気バルブ用途におけるソレノイド バルブの開閉を制御します。 これらのユニットは、巻線に電力が印加されると磁束を生成し、それによってバルブの動作を制御します。 一部のモデルは、汚染物質や外力から保護するための汎用ジャンクションボックスタイプのコイルエンクロージャを備えています。 NEMA 定格のソレノイド バルブ コイルは、4 ワットと 12 ワットの電力定格からお選びいただけます。
Dayton ソレノイド バルブ コイルは、流体熱交換器、ボイラー、水処理プラント、発電タービン、HVAC システムなどの蒸気バルブ用途におけるソレノイド バルブの開閉を制御します。 これらのユニットは、巻線に電力が印加されると磁束を生成し、それによってバルブの動作を制御します。 一部のモデルは、汚染物質や外力から保護するための汎用ジャンクションボックスタイプのコイルエンクロージャを備えています。 NEMA 定格のソレノイド バルブ コイルは、4 ワットと 12 ワットの電力定格からお選びいただけます。
電磁弁コイル
形式 | モデル | コイルエンクロージャー | コイル絶縁クラス | Hz | NEMA評価 | 電圧 | 出力 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 064982-004-D * | ¥41,911 | |||||||
A | 099257-001-D * | ¥61,255 | |||||||
A | 099257-004-D * | ¥60,855 | |||||||
A | 099257-001-G * | ¥83,873 | |||||||
A | 099216-001-D * | ¥37,997 | |||||||
A | 064982-001-D * | ¥61,255 | |||||||
B | 238214-032-D * | ¥91,137 | |||||||
B | 272614-132-D * | ¥126,203 | |||||||
B | 238614-032-D * | ¥99,428 | |||||||
B | 238614-132-D * | ¥88,482 | |||||||
C | 272610-132-D * | ¥60,154 | |||||||
B | 272610-032-D * | ¥57,844 | |||||||
C | 272610-005-D * | ¥57,727 | |||||||
D | 238612-032- * | ¥53,078 | |||||||
C | 238610-132-D * | ¥57,468 | |||||||
C | 238610-058-D * | ¥46,533 | |||||||
A | 236783-001-D * | ¥246,296 | |||||||
C | 266763-902-D * | ¥51,558 | |||||||
B | 238710-006-D * | ¥57,468 | |||||||
C | 238610-005-D * | ¥46,533 | |||||||
C | 238210-005-D * | ¥24,807 | |||||||
E | 238212-032- * | ¥46,057 | |||||||
C | 238612-132- * | ¥62,213 | |||||||
C | 238210-088-D * | ¥42,115 | |||||||
C | 238210-058-D * | ¥40,511 |
電磁弁コイル
形式 | モデル | コイルエンクロージャー | コイル絶縁クラス | Hz | NEMA評価 | 電圧 | 出力 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 099257-005-D * | ¥80,261 | |||||||
B | 238210-032-D * | ¥39,176 | |||||||
C | 238810-032-D * | ¥91,950 |
電磁弁コイル
パーカーの電磁弁コイルは、電気エネルギーを直線運動に変換するための電磁制御コイルです。 これらのコイルは、冷凍ソレノイドバルブでの使用に理想的であり、ソレノイドバルブを介した媒体の流れを制御するための磁場を生成するためのリブ付きコイル設計を備えています。 これらのクラスF絶縁コイルのジャンクションボックスエンクロージャは、アセンブリ全体を外部汚染から安全に保ち、24VAC、120VAC、208VAC、および240VACの電圧定格で利用できます。 Raptor Supplies.
パーカーの電磁弁コイルは、電気エネルギーを直線運動に変換するための電磁制御コイルです。 これらのコイルは、冷凍ソレノイドバルブでの使用に理想的であり、ソレノイドバルブを介した媒体の流れを制御するための磁場を生成するためのリブ付きコイル設計を備えています。 これらのクラスF絶縁コイルのジャンクションボックスエンクロージャは、アセンブリ全体を外部汚染から安全に保ち、24VAC、120VAC、208VAC、および240VACの電圧定格で利用できます。 Raptor Supplies.
形式 | モデル | コイルエンクロージャー | 定格電流 | 入力電圧 | 電圧 | 出力 | 価格 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | D6F | ¥8,708 | |||||||
A | D6A | ¥8,640 | |||||||
B | L2G | ¥6,304 | |||||||
B | L2E | ¥6,602 | |||||||
C | CCP012L | ¥8,612 | |||||||
D | T2B | ¥6,515 | |||||||
E | CCP012S | ¥10,752 | |||||||
D | T2E | ¥6,515 | |||||||
C | CCP024L | ¥8,612 | |||||||
B | L2B | ¥7,093 | |||||||
E | CCP024S | ¥9,766 | |||||||
A | D6E | ¥8,378 | |||||||
F | T2A | ¥5,488 | |||||||
G | CCP115C | ¥19,511 | |||||||
B | L2F | ¥5,690 | |||||||
A | D6g | ¥8,959 | |||||||
B | L2A | ¥6,676 | |||||||
D | T2F | ¥6,676 | |||||||
D | T2G | ¥6,630 | |||||||
H | PKC-1-120 / 240 | ¥25,621 | |||||||
I | PKC-2-120 / 240 | ¥30,740 | |||||||
J | PKC-1-208 / 240 | ¥19,248 | |||||||
K | PKC-2-208 / 240 | ¥21,505 | |||||||
K | PKC-2-24 | ¥21,891 | |||||||
J | PKC-1-24 | ¥19,248 |
コイル、電磁弁
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
269-579-GR | CH9WPH | ¥10,822 | 詳細を参照してください。 |
電磁弁コイル
ソレノイドコイルは、バルブを通る流体の流れを監視購入に進むきに、電気エネルギーを直線運動に変換するために、ソレノイドおよび圧力調整バルブで使用するのに適しています。 Raptor Supplies 幅広い配列を提供します デイトン、Asco、 パーカー、Plast-O-Maticおよび レッドハット 257°Fまでの温度に耐えるB / F / Hクラスのコイル断熱材を備えたコイル。これらのユニットには、配管システムへのほこりや破片の侵入を防ぐためのNEMA定格のエンクロージャがさらに装備されています。 汎用、危険な場所、および防水のバリエーション(ジャンクションボックスの有無にかかわらず)で利用可能なこれらのソレノイドバルブコイルの多種多様なものから選択してください。
詳細はこちら
- 油圧ホース
- 測定およびレイアウトツール
- ジェネレータ
- ガスおよび水道ラインコネクタ
- タンブラーとメディア
- 消防および救助用ヘルメット
- メカニカルコネクタ
- インデントマシンマーカープレート
- 針と注射器の調剤
- 油圧衝撃ハンマードリル
- BRADY 暗闇で光るマーキングテープ1フィートの長さ
- AME INTERNATIONAL 拡張機能
- PASS AND SEYMOUR KLシリーズ ロッキングスイッチプレート
- COOPER B-LINE B3070シリーズリバーシブルアングルクリップ
- BENCHMARK SCIENTIFIC AccurisシリーズQmaxcDNA合成キット
- SPEARS VALVES ポリプロピレンスケジュール80ナチュラル45度エルボ、SRフィプトxSRフィプト
- EATON ロータリディスコネクト S タイプ補助接点
- AIR SYSTEMS INTERNATIONAL ツインエアシリーズコンプレッサー
- WELLER デジタルはんだ付けステーション
- LITHONIA LIGHTING 丸型 LED ベイ照明器具