入手する 5月 8, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 電磁弁コイル |
コイルエンクロージャー | 汎用ジャンクションボックス |
コイル絶縁クラス | F |
電気的接続 | 1/2 インチ NPT コンジット |
VAを保持 | 24 |
Hz | 50/60 |
突入VA | 66 |
NEMA評価 | 1、2、3、3S、4、4X |
電圧 | 110 / 120 VAC |
出力 | 11 |
船の重量(kg) | 0.27 |
船高(cm) | 8.64 |
船の長さ(cm) | 9.65 |
船幅(cm) | 8.38 |
HSコード | 8481909085 |
原産国 | US |
モデル | Hz | 電圧 | 出力 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
7458W-ASM-024 / 60 | 60 | 24 VAC | 11 | ¥46,025 | |
6470W-ASM-240 / 60 | 60 | 240 VAC | 11 | ¥46,025 | |
6965W-ASM-230 / 50 | 50/60 | 220 / 230 VAC | 11 | ¥46,025 | |
6966W-ASM-024 / DC | DC | 24 VDC | 17 | ¥44,860 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。