PLAST-O-MATICソレノイドバルブコイル
形式 | モデル | Hz | 電圧 | 出力 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 6470W-ASM-120 / 60 | 50/60 | 110 / 120 VAC | 11 | ¥41,467 | |
A | 6965W-ASM-230 / 50 | 50/60 | 220 / 230 VAC | 11 | ¥43,286 | |
A | 6470W-ASM-240 / 60 | 60 | 240 VAC | 11 | ¥43,286 | |
A | 7458W-ASM-024 / 60 | 60 | 24 VAC | 11 | ¥40,802 | |
A | 6966W-ASM-024 / DC | DC | 24 VDC | 17 | ¥41,467 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- パネルマウントタコメータ
- 溶接洗浄システムの付属品
- ガウジング電極
- ケーブル引きグリップキット
- 機械切削工具
- 訪問数
- ワイヤーとケーブル
- 油圧シール
- 石油および灯油ヒーターおよび付属品
- DEWALT ハンマービット SDS プラス 全長 1 1/8 インチ
- BURNDY インラインマルチタップコネクタ
- JOHNSON CONTROLS リングパックパッキングキット
- VALLEY CRAFT セキュリティトラック
- VULCAN HART プローブ
- WOODHEAD 130144シリーズロッキングコネクタ
- MARTIN SPROCKET 収縮ハンマー、グラスファイバーハンドル
- NIBCO シングルフレキシブルホースアセンブリ、ステンレススチール
- WEG DCフラクショナルモーター