BURNDY インライン マルチタップ コネクタ
形式 | モデル | ヘッドスタイル | 長さ | 最大導体サイズ | 最小導体サイズ | スタッドサイズ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | BISR1 / 0 | 16進法 | 2.91 " | 1 / 0 AWG | 14 AWG | 3 / 16 " | 1.38 " | ¥7,360 | |
B | BISR2 | スロット | 2.38 " | 2 AWG | 14 AWG | 5 / 16 " | 1.22 " | ¥5,291 | |
C | BISR500 | スロット | 5" | 500キロミル | 6 AWG | 3 / 8 " | 2.62 " | ¥16,762 |
インラインマルチタップコネクタ
Burndy インライン マルチタップ コネクタは、ワイヤの接続と終端を迅速に行えるように設計されています。 絶縁性、耐薬品性、電流漏れの防止のために、プラスチゾルでコーティングされたアルミニウムボディが特徴です。 これらのコネクタは両面エントリと、複数のサイズのワイヤを組み合わせるためのインライン設計を備えています。 アルミニウム製のネジが装備されているため、フェルールが不要になります。 六角およびスロット付きヘッド構成で利用可能な幅広いインライン マルチタップ コネクタからお選びください。
Raptor Supplies バーディも提供しています 絶縁ガタータップ ワイヤーを接続するため。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 電動ベルトコンベヤー
- スパとホットタブヒーター
- 住宅用台座ファン
- 縦型フライス盤
- メンテナンス作業サポート
- パイプ継手とカップリング
- 油圧システムコンポーネント
- 緊急時への備え
- フードサービス食器バーとビュッフェ
- 車体工具
- IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 高速度鋼ステップドリルビット
- CAROL 14AWG灌漑ケーブル
- SPEEDAIRE 複動丸形エアシリンダ、両端マウント、内径 1-1/4 インチ
- HAWS 洗眼ステーション
- DIXON シングルハイドラントゲートバルブ
- COOPER B-LINE タイプ12レイインワイヤーウェイ伸縮継手
- SPEARS VALVES CPVC 内部修理キット、FKM
- EATON Smartwire-DT シリーズ ベース
- LABCONCO フィルターセル
- PARKER 男性の閉じた乳首