入手する 5月 13, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 電磁弁コイル |
コイルエンクロージャー | 水密ジャンクションボックスなし |
コイル絶縁クラス | F |
電気的接続 | 18 "リード |
VAを保持 | 16 |
Hz | 50/60 |
突入VA | 30 |
NEMA評価 | 1、2、3、3S、4、4X |
電圧 | 110 / 120 VAC |
出力 | 6.1/8.1 |
船の重量(kg) | 0.32 |
船高(cm) | 7.62 |
船の長さ(cm) | 10.16 |
船幅(cm) | 5.84 |
HSコード | 8481909085 |
原産国 | MX |
プロダクト | モデル | コイルエンクロージャー | コイル絶縁クラス | Hz | NEMA評価 | 電圧 | 出力 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
099257-005-D * | 汎用ジャンクションボックスなし | F | 60 | 1 | 120 VAC | 20 | ¥81,104 | ||
238810-032-D * | 水密ジャンクションボックスなし | H | 50/60 | 1、2、3、3S、4、4X | 110 / 120 VAC | 10.1 | ¥92,915 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。