REDHATソレノイドバルブコイル
形式 | モデル | コイルエンクロージャー | コイル絶縁クラス | Hz | NEMA評価 | 電圧 | 出力 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 064982-004-D * | 汎用ジャンクションボックスなし | F | 50/60 | 1 | 110 / 120 VAC | 10.5 | ¥41,911 | |
A | 099257-001-D * | 汎用ジャンクションボックスなし | F | 50/60 | 1 | 110 / 120 VAC | 15.4 | ¥61,255 | |
A | 099257-004-D * | 汎用ジャンクションボックスなし | F | 60 | 1 | 24 VAC | 15.4 | ¥60,855 | |
A | 099257-001-G * | 汎用ジャンクションボックスなし | F | 50/60 | 1 | 110 / 120 VAC | 15.4 | ¥83,873 | |
A | 099216-001-D * | 汎用ジャンクションボックスなし | F | 50/60 | 1 | 110 / 120 VAC | 5 | ¥37,997 | |
A | 064982-001-D * | 汎用ジャンクションボックスなし | F | 50/60 | 1 | 110 / 120 VAC | 15.4 | ¥61,255 | |
B | 238214-032-D * | 危険な場所ジャンクションボックスなし | F | 60 | 7、9 | 120 VAC | 6.1 | ¥91,137 | |
B | 272614-132-D * | 危険な場所ジャンクションボックスなし | F | 60 | 7、9 | 120 VAC | 20.1 | ¥126,203 | |
B | 238614-032-D * | 危険な場所ジャンクションボックスなし | F | 60 | 7、9 | 120 VAC | 10.1 | ¥99,428 | |
B | 238614-132-D * | 危険な場所ジャンクションボックスなし | F | 60 | 7、9 | 120 VAC | 17.1 | ¥88,482 | |
C | 272610-132-D * | 水密ジャンクションボックスなし | F | 60 | 1、2、3、3S、4、4X | 120 VAC | 20.1 | ¥60,154 | |
B | 272610-032-D * | 水密ジャンクションボックスなし | F | 60 | 1、2、3、3S、4、4X | 120 VAC | 16.1 | ¥57,844 | |
C | 272610-005-D * | 水密ジャンクションボックスなし | F | 60 | 1、2、3、3S、4、4X | 24 VAC | 16.1 | ¥57,727 | |
D | 238612-032- * | 水密ジャンクションボックスなし | F | 50/60 | 1、2、3、3S、4、4X | 110 / 120 VAC | 10.1 | ¥53,078 | |
C | 238610-132-D * | 水密ジャンクションボックスなし | F | 50/60 | 1、2、3、3S、4、4X | 110 / 120 VAC | 17.1 | ¥57,468 | |
C | 238610-058-D * | 水密ジャンクションボックスなし | F | 60 | 1、2、3、3S、4、4X | 240 / 60,208-220 / 50 VAC | 10.1 | ¥46,533 | |
A | 236783-001-D * | 水密ジャンクションボックスなし | H | 60 | 1、2、3、3S、4、4X | 24 VAC | 30.6 | ¥246,296 | |
C | 266763-902-D * | 水密ジャンクションボックスなし | F | 50/60 | 1、2、3、3S、4、4X | 110 / 120 VAC | 6.3 | ¥51,558 | |
B | 238710-006-D * | 水密ジャンクションボックスなし | F | - | 1、2、3、3S、4、4X | 24 VDC | 11.6 | ¥57,468 | |
C | 238610-005-D * | 水密ジャンクションボックスなし | F | 60 | 1、2、3、3S、4、4X | 24 VAC | 10.1 | ¥46,533 | |
C | 238210-005-D * | 水密ジャンクションボックスなし | F | 60 | 1、2、3、3S、4、4X | 24 VAC | 6.1 | ¥24,807 | |
E | 238212-032- * | 水密ジャンクションボックスなし | F | 50/60 | 1、2、3、3S、4、4X | 110 / 120 VAC | 6.1/8.1 | ¥46,057 | |
C | 238612-132- * | 水密ジャンクションボックスなし | F | 50/60 | 1、2、3、3S、4、4X | 110 / 120 VAC | 17.1 | ¥62,213 | |
C | 238210-088-D * | 水密ジャンクションボックスなし | F | 60 | 1、2、3、3S、4、4X | 480 VAC | 6.1 | ¥42,115 | |
C | 238210-058-D * | 水密ジャンクションボックスなし | F | 50/60 | 1、2、3、3S、4、4X | 220 / 240 VAC | 6.1/8.1 | ¥40,511 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- プールとスパのポンプモーター
- スナバホース
- モバイルオイルクーラー
- 調味料セルフサービスセンターアクセサリー
- ペンチ
- 研磨
- 配送用品
- ラボの消耗品
- マウントと振動制御
- EXAIR エアガンノズル
- KEO 皿穴、コバルト、6フルート、82度の夾角
- AIR SYSTEMS INTERNATIONAL 交換用センサー
- MARTIN SPROCKET ティナーのリベットハンマー
- Stafford Mfg シグニチャー・シリーズ、ワンピース・スプリット・ブラス・シャフト・カラー
- BULLDOG 12K 角型トレーラー ジャッキ、ノンスプリング リターン
- DAYTON チェーンガイド
- AMERICAN TORCH TIP ディフューザー
- VESTIL パワートラクションドライブシステムを備えたSLシリーズスタッカー