入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 電磁弁コイル |
コイルエンクロージャー | 汎用ジャンクションボックスなし |
コイル絶縁クラス | F |
電気的接続 | 18 "リード |
Hz | 50/60 |
NEMA評価 | 1 |
電圧 | 110 / 120 VAC |
出力 | 5 |
船の重量(kg) | 0.11 |
船高(cm) | 9.91 |
船の長さ(cm) | 8.13 |
船幅(cm) | 6.1 |
HSコード | 8481809005 |
原産国 | MX |
モデル | コイルエンクロージャー | コイル絶縁クラス | Hz | NEMA評価 | 電圧 | 出力 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
272614-132-D * | 危険な場所ジャンクションボックスなし | F | 60 | 7、9 | 120 VAC | 20.1 | ¥126,203 | |
272610-032-D * | 水密ジャンクションボックスなし | F | 60 | 1、2、3、3S、4、4X | 120 VAC | 16.1 | ¥57,844 | |
238710-006-D * | 水密ジャンクションボックスなし | F | - | 1、2、3、3S、4、4X | 24 VDC | 11.6 | ¥57,468 | |
238614-132-D * | 危険な場所ジャンクションボックスなし | F | 60 | 7、9 | 120 VAC | 17.1 | ¥88,482 | |
238614-032-D * | 危険な場所ジャンクションボックスなし | F | 60 | 7、9 | 120 VAC | 10.1 | ¥99,428 | |
238214-032-D * | 危険な場所ジャンクションボックスなし | F | 60 | 7、9 | 120 VAC | 6.1 | ¥91,137 | |
064982-001-D * | 汎用ジャンクションボックスなし | F | 50/60 | 1 | 110 / 120 VAC | 15.4 | ¥61,255 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。