RED HAT
フィルタ
配管
空気力学
潤滑
配管 フィルタ
電磁弁とコイル全ラインナップを見る
空気油および水電磁弁 常閉バルブ構成が特徴で、空気、不活性ガス、飲料水の使用に適しています。 逆流条件の制御、プロセス液体の混合または分配、または化学物質の移送および保管用途における遮断および放出バルブとして機能するように設計されています。
アングルボディピストンバルブ 冷間圧延ステンレススチールシャフト、スプリング式ステムシール、耐熱フッ素エラストマーシャフトワイパーを装備。 120V、60Hzの電磁弁と組み合わせて使用し、水、軽いスラリー、蒸気を処理します。
極低温ソレノイドバルブ 液体窒素、アルゴン、酸素などの極低温流体を扱えるように設計されています。 通電時に開く常閉構成、またはその逆の構成が特徴です。 冷凍食品や頭蓋・遺伝子保存サービスを扱う施設に設置可能
燃料油およびガス電磁弁 燃焼システムのパイロットおよびメインライン燃料遮断システムの制御に使用されます。 屋内と屋外の両方の設置に最適です。 引火性ガスや可燃性粉塵による危険を防ぐ防爆設計を採用しています。
パイロット電磁弁 バルブポート上の媒体の差圧を利用してアセンブリを開閉するように設計されたサーボ支援ソレノイド。 インライン配管を容易にする内部 NPT 接続機能 (一部のモデル)
電磁弁コイル 電気エネルギーを直線運動に変換します。 中空の型(ボビン)の周りに巻かれた銅線(またはアルミニウム)で構成されます。 最大 180 °F の温度に耐えることができます。テープで巻かれたコイルとカプセル化された (またはモールドされた) コイルのバリエーションが用意されています。
蒸気および温水ソレノイドバルブ
遮断弁全ラインナップを見る
ケーブル制御ガス遮断弁 業務用および施設用調理機器を制御するためのステンレス鋼のコアとスプリングが一体化されています。 ガスパイロットへのすべての燃料または熱源を自動的に遮断します。 閉じた場合は手動でのみ再度開くことができます
RedHatについて
ASCOは、Red Hatの電力管理技術を使用して、空気、ガス、水、油、蒸気の重要な流れを制御するように設計されたソレノイドバルブの大手メーカーです。 Red Hatバルブは、AC電圧とDC電圧の両方を可能にするため、消費電力とパフォーマンスが向上します。 ASCOソレノイドバルブカタログには、さまざまなタイプの空気-油と水、燃料-油とガス、極低温および蒸気と温水のソレノイドバルブが含まれています。 ASCOの三方電磁弁にはXNUMXつのパイプ接続があり、流れの開始と停止が簡単になります。 さまざまなパイプサイズで利用可能なこれらのソレノイドバルブの広い範囲は、で注文することができます Raptor Supplies.