BURNDY GRCシリーズ アースロッドクランプ
形式 | モデル | 導体サイズ | 長さ | 最大導体サイズ | 最小導体サイズ | マウント | ロッド径 | 幅(Width) | パッケージ。 数量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | GRC58 | 1AWGから10AWG | 2.19 " | 1 AWG | 10 AWG | 5/8 "ロッド | 5/8 "ロッド | 0.95 " | 5 | ¥9,673 | |
B | GRC34 | 1 / 0AWGから8AWG | 2.47 " | 1 / 0 AWG | 8 AWG | 3/4 "ロッド | 3/4 "ロッド | 1.09 " | 5 | ¥11,938 | |
B | GRC12 | 2AWGから10AWG | 2" | 2 AWG | 10 AWG | 1/2 "ロッド | 1/2 "ロッド | 0.89 " | 5 | ¥8,642 | |
C | GRL5 | 2AWGから10AWG | 1.7 " | 2 AWG | 10 AWG | 5/8 "ロッド | 5/8 "ロッド | 0.9 " | 5 | ¥8,587 | |
D | GRL6 | 2AWGから10AWG | 1.71 " | 2 AWG | 10 AWG | 3/4 "ロッド | 3/4 "ロッド | 1.06 " | 5 | ¥10,242 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ツイストロックレセプタクル
- 重力排気および供給人工呼吸器
- 特殊ツール
- ブレンダーとドリンクミキサーのアクセサリー
- サーキットブレーカエンクロージャ
- 磁石と磁気ストリップ
- プラグとレセプタクル
- シャベルタンパーと掘削ツール
- ハンドランプとポータブルランプ
- 塗装ブースとアクセサリー
- PARKER VS2224Pシリーズ、ブランチティー、FNPT x FNPT x MNPT、真ちゅう
- HUBBELL PREMISE WIRING アダプター/スプリッター、RoHS、UL & CSA 認定
- DAYTON インラインブロワー、14インチ
- KIPP K0123シリーズ、M6ネジサイズ調整可能ハンドル
- APPLETON ELECTRIC 天井マウントLEDランプ
- 3M 舗装マーカー、白/赤、双方向
- APOLLO VALVES 72-900-Aシリーズ炭素鋼SAEストレートスレッドボールバルブ
- SPEARS VALVES CPVC True Union 2000 工業用ボールバルブボックス スケジュール 80 x スケジュール 80、EPDM
- EATON StackLight 音響モジュール
- RIDGID パイプスレッディングマシンスタンド