KIPP K0123シリーズ、M6ネジサイズ調整可能ハンドル
形式 | モデル | 高さ | 全体の長さ(Overall Length) | ネジの長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | K0123.1061X10 | 1.61 " | 1.85 " | 0.39 " | ¥4,434 | |
A | K0123.1061X15 | 1.81 " | 1.85 " | 0.59 " | ¥4,434 | |
A | K0123.1061X20 | 2.01 " | 1.85 " | 0.78 " | ¥4,434 | |
A | K0123.1061X25 | 2.2 " | 1.85 " | 0.99 " | ¥4,434 | |
A | K0123.1061X30 | 2.4 " | 1.85 " | 1.18 " | ¥4,434 | |
A | K0123.1061X40 | 2.8 " | 1.85 " | 1.57 " | ¥4,787 | |
A | K0123.2061X15 | 2.26 " | 2.93 " | 0.59 " | ¥5,508 | |
A | K0123.2061X20 | 2.46 " | 2.93 " | 0.78 " | ¥5,508 | |
A | K0123.2061X25 | 2.66 " | 2.93 " | 0.99 " | ¥5,508 | |
A | K0123.2061X30 | 2.85 " | 2.93 " | 1.18 " | ¥5,508 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ドックライト
- ストラットチャネル
- ジョイスティック演算子
- サドルクランプ
- 研磨ロールキット
- 測定およびレイアウトツール
- 圧着工具
- ドック機器
- エンクロージャ
- 安全スイッチ
- NEW YORK WIRE 調整可能なスクリーニング
- WESTWARD バケットツールオーガナイザー
- MICRO 100 トルクスキー
- ANVIL アンカー長ブラインド フランジ
- EATON センサー
- ULTRATECH ウルトラ コンテインメント バーム、フォーム ウォール プラス、コポリマー 2000
- SMC VALVES VfsシリーズマニホールドVfsシリーズ
- WEG ACW125W シリーズ ノーヒューズサーキットブレーカ
- BROWNING NSSシリーズ 鋼製仕上げボア平歯車 10ピッチ