入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | グラウンドロッドクランプ |
ボディ材質 | 銅合金 |
導体サイズ | 2AWGから10AWG |
長さ | 2" |
最大導体サイズ | 2 AWG |
最小導体サイズ | 10 AWG |
マウント | 1/2 "ロッド |
ロッド径 | 1/2 "ロッド |
タイプ | 商用ダイビング機材 |
UPC | 781810230947 |
幅(Width) | 0.89 " |
船の重量(kg) | 0.27 |
船高(cm) | 2.03 |
船の長さ(cm) | 11.94 |
船幅(cm) | 4.83 |
HSコード | 8535908060 |
原産国 | MX |
プロダクト | モデル | 導体サイズ | 長さ | 最大導体サイズ | 最小導体サイズ | マウント | ロッド径 | 幅(Width) | パッケージ。 数量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRC58 | 1AWGから10AWG | 2.19 " | 1 AWG | 10 AWG | 5/8 "ロッド | 5/8 "ロッド | 0.95 " | 5 | ¥9,673 | ||
GRC34 | 1 / 0AWGから8AWG | 2.47 " | 1 / 0 AWG | 8 AWG | 3/4 "ロッド | 3/4 "ロッド | 1.09 " | 5 | ¥11,938 | ||
GRL5 | 2AWGから10AWG | 1.7 " | 2 AWG | 10 AWG | 5/8 "ロッド | 5/8 "ロッド | 0.9 " | 5 | ¥8,587 | ||
GRL6 | 2AWGから10AWG | 1.71 " | 2 AWG | 10 AWG | 3/4 "ロッド | 3/4 "ロッド | 1.06 " | 5 | ¥10,242 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。