DAYTON コンデンサースタート汎用農作業用モーター
形式 | モデル | 軸長 | フレーム | 全負荷アンペア | HP | 長さの少ないシャフト | モーター設計 | 全体の長さ(Overall Length) | 軸径 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1TMW3 | 2 1 / 16 " | 56C | 6.6/3.3 | 1/3 | 9 15 / 16 " | コンデンサ-開始 | 11 13 / 16 " | 5 / 8 " | ¥106,532 | |
B | 1TMW5 | 2 1 / 16 " | 56C | 8.8/4.4 | 1/2 | 9 15 / 16 " | コンデンサ-開始 | 11 13 / 16 " | 5 / 8 " | ¥94,309 | |
C | 1TMW7 | 2 1 / 16 " | 56C | 11.0/5.5 | 3/4 | 10.437 " | コンデンサ-開始 | 12 5 / 16 " | 5 / 8 " | ¥108,088 | |
D | 1TMW9 | 2 1 / 16 " | 56HC | 13.4/6.7 | 1 | 10 15 / 16 " | コンデンサ-開始 | 12 13 / 16 " | 5 / 8 " | ¥131,843 | |
E | 1TMX2 | 2 1 / 16 " | 56HC | 15.2/7.6 | 1.5 | 11 15 / 16 " | コンデンサ-開始/実行 | 13 13 / 16 " | 5 / 8 " | ¥143,660 | |
F | 1TMW2 | 2.125 " | 145TC | 18.8/9.4 | 2 | 12.75 " | コンデンサ-開始 | 14.875 | 7 / 8 " | ¥188,368 |
コンデンサースタート汎用ファームデューティーモーター
Dayton コンデンサスタート汎用農作業モーターは、サイロ アンローダー、納屋クリーナー、コンベア、コンプレッサー、肥料ポンプに電力を供給するために使用されます。 モーターの加熱を防ぐために完全密閉型のファン冷却エンクロージャを備えており、最大 1740 rpm で動作する際の回転摩擦を低減するためにボール ベアリングと統合されています。 これらのモーターは耐食性を高めるために緑色の焼付けエナメル仕上げが施されており、シャフト直径は 5/8 インチおよび 7/8 インチです。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ピペット
- 交通ドア
- 保護眼鏡アクセサリー
- スパイラルブラシとチューブブラシ
- ドラムコーンとカラー
- ドリーと発動機
- 空気圧システムコンポーネント
- 銅
- 水質と浄化
- テストポンプ
- PERMAKLEEN 抗菌標準シュラウド付き防水ロックコネクタ
- JOHNS MANVILLE 事前にカールした断熱ジャケット
- BRADY 地下テープ
- BANJO FITTINGS カムおよび溝ガスケット、ブナ
- VERMONT GAGE NoGo標準ねじゲージ、1 7 / 16-28 Un
- ANVIL ヘビーデューティーガードウォールラダーブラケット
- BEECH DESIGN & MANUFACTURING バッテリー式油圧式フォークスタッカー
- KIMBLE CHASE 琥珀の滴るボトル
- QORPAK スポイトボトル
- INGERSOLL-RAND インレットアセンブリ