DAYTON 1TMW3ファームデューティモーターコンデンサ始動Tefc1 / 3hp 1725rpm
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
アイテム価格 | Gen目的ファームデューティモーター |
ベアリング | 玉 |
コンデンサが必要です | 有り |
デューティ | 連続的な |
エンクロージャー | 完全密閉型ファン冷却 |
終了 | グリーンのエナメル焼き付け |
フレーム | 56C |
フレーム材料 | 圧延鋼 |
全負荷アンペア | 6.6/3.3 |
HP | 1/3 |
Hz | 60 |
絶縁クラス | B |
長さの少ないシャフト | 9 15 / 16 " |
最大周囲温度 | 40度C |
モーターアプリケーション | 農場の義務 |
モーター設計 | コンデンサ-開始 |
モーターエンクロージャーの設計 | 完全密閉型ファン冷却 |
モーター取付位置 | 水平な |
モーター取付タイプ | 顔/ベース |
モーターシャフトの設計 | キー付き |
モーターシャフトの回転 | CW / CCW |
モーター熱保護 | マニュアル |
モータータイプ | コンデンサ-開始 |
取り付け | 顔/ベース |
取り付け位置 | 水平な |
銘板の回転数 | 1725 |
全体の長さ(Overall Length) | 11 13 / 16 " |
相 | 1 |
回転 | CW / CCW |
RPM範囲 | 1701-1800 |
稼働率 | 1.15 |
軸径 | 5 / 8 " |
軸長 | 2 1 / 16 " |
熱保護 | マニュアル |
電圧 | 115/230 |
船の重量(kg) | 9.45 |
船高(cm) | 27.69 |
船の長さ(cm) | 49.78 |
船幅(cm) | 29.21 |
HSコード | 8501404040 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 軸長 | フレーム | 全負荷アンペア | HP | 長さの少ないシャフト | モーター設計 | 全体の長さ(Overall Length) | 軸径 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1TMW2 | 2.125 " | 145TC | 18.8/9.4 | 2 | 12.75 " | コンデンサ-開始 | 14.875 | 7 / 8 " | ¥188,368 | ||
1TMW5 | 2 1 / 16 " | 56C | 8.8/4.4 | 1/2 | 9 15 / 16 " | コンデンサ-開始 | 11 13 / 16 " | 5 / 8 " | ¥94,309 | ||
1TMW7 | 2 1 / 16 " | 56C | 11.0/5.5 | 3/4 | 10.437 " | コンデンサ-開始 | 12 5 / 16 " | 5 / 8 " | ¥108,088 | ||
1TMW9 | 2 1 / 16 " | 56HC | 13.4/6.7 | 1 | 10 15 / 16 " | コンデンサ-開始 | 12 13 / 16 " | 5 / 8 " | ¥131,843 | ||
1TMX2 | 2 1 / 16 " | 56HC | 15.2/7.6 | 1.5 | 11 15 / 16 " | コンデンサ-開始/実行 | 13 13 / 16 " | 5 / 8 " | ¥143,660 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。