SIEMENSモールドケースサーキットブレーカ、QJシリーズ
形式 | モデル | AIC評価 | アンプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
A | QJ23B110 | 10kAIC @ 240V | 110A | - | 見積依頼
|
B | QJ23B225 | 10kAIC @ 240V | 225A | ¥217,937 | |
C | QJ23B22500S01 | 10kAIC @ 240V | 225A | - | 見積依頼
|
D | QJ23B12500S01 | 10kAIC @ 240V | 125A | - | 見積依頼
|
E | QJ23B125 | 10kAIC @ 240V | 125A | ¥148,736 | |
A | QJ23S225A | 10kAIC @ 240V | 225A | ¥148,736 | |
F | QJ23B15000S01 | 10kAIC @ 240V | 150A | - | 見積依頼
|
G | QJ23B150 | 10kAIC @ 240V | 150A | ¥217,937 | |
H | QJ23B20000S01 | 10kAIC @ 240V | 200A | - | 見積依頼
|
G | QJ23B200 | 10kAIC @ 240V | 200A | ¥217,937 | |
A | QJ23B175 | 10kAIC @ 240V | 175A | ¥148,736 | |
I | QJ23B150H | 42kAIC @ 240V | 150A | ¥235,470 | |
A | QJ23B125H | 42kAIC @ 240V | 125A | ¥235,470 | |
A | QJ23B110H | 42kAIC @ 240V | 110A | ¥295,344 | |
J | QJ23B175H | 42kAIC @ 240V | 175A | ¥177,500 | |
K | QJ23B200H | 42kAIC @ 240V | 200A | - | 見積依頼
|
I | QJ23B100H | 42kAIC @ 240V | 100A | ¥295,344 |
モールドケースサーキットブレーカ、QJシリーズ
Siemens QJ シリーズ回路ブレーカーは、電気機器を保護するために分岐回路保護とともに使用されます。 これらの UL 認定ブレーカーは、瞬間的および長時間の過電流保護のための熱磁気トリップを備えています。 アルミニウム/銅線に対応するボルトオン取り付けが可能で、QJ タイプのフレームを備えています。 これらは 3 極設計で、240V の固定電圧定格で動作します。 QJ シリーズサーキットブレーカーは、100A ~ 175A の電流定格で入手可能です。 Raptor Supplies.
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 電気バイブレーター
- 特殊キャスター
- ケーブルプルジョーグリップ
- ウェブストラップホイストとプラー
- 溶接テーブルとアクセサリー
- レンチ
- オフィスおよび医療カート
- アクセスバリアと群集管理
- マーキングツール
- SUMNER ローラーヘッドパイプスタンド
- WESTWARD インパクトソケットセット
- PRINCE 調節可能なフローコントロールバルブ
- ICM マルチステージデュアル低電圧サーモスタット
- THOMAS & BETTS LTZES03Gシリーズフレキシブルメタルコンジット継手
- SPEARS VALVES PVCクラス125IPS加工フィッティング60度。 エルボ、ソケットxソケット
- EATON 10250T シリーズ ライト ユニット
- GASTON MILLE アディクト安全靴
- ELOBAU 磁気作動式安全センサー
- CAIMAN 裏地なしリーンオンパッチ TIG 溶接手袋