入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ボルトオンサーキットブレーカ |
AIC評価 | 10kAIC @ 240V |
アンプ | 150A |
フレーム型 | QJ |
Number of Poles | 3 |
電圧 | 240V |
電圧タイプ | AC |
船の重量(kg) | 1.8 |
船高(cm) | 25.4 |
船の長さ(cm) | 15.24 |
船幅(cm) | 20.32 |
HSコード | 85362090 |
プロダクト | モデル | AIC評価 | アンプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
QJ23B100H | 42kAIC @ 240V | 100A | ¥295,344 | ||
QJ23B110 | 10kAIC @ 240V | 110A | - | 見積依頼
| |
QJ23B110H | 42kAIC @ 240V | 110A | ¥295,344 | ||
QJ23B125 | 10kAIC @ 240V | 125A | ¥148,736 | ||
QJ23B12500S01 | 10kAIC @ 240V | 125A | - | 見積依頼
| |
QJ23B125H | 42kAIC @ 240V | 125A | ¥235,470 | ||
QJ23B15000S01 | 10kAIC @ 240V | 150A | - | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。