SIEMENS
フィルタ
Electrical
HVACと冷凍
配管
テスト機器
ハンドツール
フリートと車両のメンテナンス
パンプス
動力伝達
空気力学
モーター
安全性
照明
Electrical フィルタ
販売全ラインナップを見る
ミニチュアサーキットブレーカのボルトオン UL 認定および CSA 認定の小型回路ブレーカーは、シーメンス分電盤で使用するように設計されており、電気回路に短絡および過負荷を保護します。 瞬間・長時間トリップ機能とボルトオン接続が特徴です。 最大電流定格は 2000 A、電圧定格は 600 V で利用可能
バスプラグ サーキットブレーカアクセサリ 補助接点、リレー、ベル アラーム、ラグ、シャント トリップ、ハンドル ロック、および 1 極、2 極、および 3 極の Siemens サーキット ブレーカー用のその他の交換部品が含まれます。 600 V 定格サーキットブレーカー用のアルミニウム取り付けキットも利用可能
サーキットブレーカエンクロージャ 感電死から保護する 2 極および 3 極のシーメンス回路ブレーカー用の NEMA 定格のスチール製エンクロージャ。 最大800Aの電流を処理可能
ロードセンターとパネルボードアクセサリ ロードセンターとパネルボード モールドケースサーキットブレーカ ミニチュアサーキットブレーカを接続する
シーメンスについて
Siemens は、航空宇宙、自動車、化学、食品および飲料、海洋、石油およびガス、製薬および鉱業向けに電気およびオートメーション製品を提供するドイツのブランドです。 シーメンスのカタログには、サーキット ブレーカー、バルブ、ダンパーおよびバルブ交換用モーター、エアフロー スイッチ、 空気圧制御、非照光式押しボタンおよびアクチュエータ。 シーメンスプラグイン ミニチュアサーキットブレーカ 敏感な電気回路を電流過負荷や短絡から保護するように設計されています。 これらのデバイスは、長時間および瞬時の両方の電流制限機能を提供する熱磁気トリップユニットを備えています。 さらに、あらゆるタイプのパネルボードや配電盤に合わせて簡単に調整できるプラグイン取り付け機能と統合されています。 サーキットブレーカーエンクロージャーや電気自動車充電ステーションとともに、これらの幅広い製品からお選びいただけます。 Raptor Supplies.