SIEMENS モールドケースサーキットブレーカ
CQDシリーズ、サーキットブレーカ
形式 | モデル | AIC評価 | アンプ | Number of Poles | 電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | CQD360 | ¥51,292 | 見積依頼 | ||||
B | CQD145 | ¥17,813 | 見積依頼 | ||||
A | CQD350 | ¥51,292 | 見積依頼 | ||||
B | CQD135 | ¥18,493 | 見積依頼 | ||||
C | CQD120 | ¥17,156 | |||||
D | CQD115 | ¥17,156 | |||||
C | CQD180 | ¥28,410 | |||||
C | CQD125 | ¥17,813 | |||||
E | CQD150 | ¥17,156 | |||||
F | CQD130 | ¥17,156 | |||||
G | CQD140 | ¥17,156 | |||||
C | CQD160 | ¥22,721 | |||||
C | CQD260 | ¥29,566 | |||||
H | CQD380 | ¥55,077 | |||||
C | CQD345 | ¥68,632 | |||||
C | CQD2100 | ¥34,893 | |||||
I | CQD220 | ¥28,342 | |||||
C | CQD225 | ¥29,566 | |||||
C | CQD235 | ¥29,566 | |||||
J | CQD330 | ¥49,105 | |||||
K | CQD215 | ¥28,342 | |||||
C | CQD245 | ¥29,566 | |||||
L | CQD230 | ¥28,342 | |||||
M | CQD335 | ¥68,632 | |||||
H | CQD390 | ¥55,077 |
HEBシリーズサーキットブレーカ
Siemens HEB シリーズ回路ブレーカーは、過電流の発生から電気回路を保護するように設計されています。 配電盤、照明システム、電源パネルでの使用に最適です。 これらのデバイスは、瞬時および長時間の電流制限保護を提供する熱磁気トリップと、取り付けを容易にするボルトオン取り付け機能を備えたロータブ設計を備えています。 さらに、銅およびアルミニウムの配線配置に対応するために、負荷側のラグと統合されています。 HEB シリーズ ボルトオン サーキット ブレーカーは、15 ~ 125A の範囲のアンペア数でご利用いただけます。 Raptor Supplies.
Siemens HEB シリーズ回路ブレーカーは、過電流の発生から電気回路を保護するように設計されています。 配電盤、照明システム、電源パネルでの使用に最適です。 これらのデバイスは、瞬時および長時間の電流制限保護を提供する熱磁気トリップと、取り付けを容易にするボルトオン取り付け機能を備えたロータブ設計を備えています。 さらに、銅およびアルミニウムの配線配置に対応するために、負荷側のラグと統合されています。 HEB シリーズ ボルトオン サーキット ブレーカーは、15 ~ 125A の範囲のアンペア数でご利用いただけます。 Raptor Supplies.
サーキットブレーカトリップユニット、PDシリーズ、熱磁気トリップ
Siemens PD シリーズ回路ブレーカーは、故障電流と致命的な感電を軽減するように設計されています。 これらのユニットは、長期間の交換不可能なトリップと、最大の電流制限保護を提供する瞬時 (LI) 機能を備えています。 フィードスルー接続と負荷側ラグ端子を備えており、取り付けが簡単で確実な配線構成が可能です。 これらの PD フレーム ユニットは、100 V で 480 kA の最大遮断容量を提供し、逆給電用途に適しています。 PD シリーズ トリップ ユニットは、1200 ~ 1600A の範囲の電流定格で入手可能です。 Raptor Supplies.
Siemens PD シリーズ回路ブレーカーは、故障電流と致命的な感電を軽減するように設計されています。 これらのユニットは、長期間の交換不可能なトリップと、最大の電流制限保護を提供する瞬時 (LI) 機能を備えています。 フィードスルー接続と負荷側ラグ端子を備えており、取り付けが簡単で確実な配線構成が可能です。 これらの PD フレーム ユニットは、100 V で 480 kA の最大遮断容量を提供し、逆給電用途に適しています。 PD シリーズ トリップ ユニットは、1200 ~ 1600A の範囲の電流定格で入手可能です。 Raptor Supplies.
サーキットブレーカ、HNDシリーズ
Siemens HND 回路ブレーカーは、過負荷や短絡を引き起こす過剰な電流の流れから敏感な回路を保護するために使用されます。 これらのデバイスには、軽度の過負荷でのトリップを回避し、深刻な電力サージに対して即座に応答する熱磁気トリップ機構が搭載されています。 狭いスペースでも設置しやすいように、フィードスルー接続設計を備えたライン側と負荷側のラグ端子を備えています。 定格電流 900 ~ 1200A の幅広いユニットからお選びいただけます。 Raptor Supplies.
Siemens HND 回路ブレーカーは、過負荷や短絡を引き起こす過剰な電流の流れから敏感な回路を保護するために使用されます。 これらのデバイスには、軽度の過負荷でのトリップを回避し、深刻な電力サージに対して即座に応答する熱磁気トリップ機構が搭載されています。 狭いスペースでも設置しやすいように、フィードスルー接続設計を備えたライン側と負荷側のラグ端子を備えています。 定格電流 900 ~ 1200A の幅広いユニットからお選びいただけます。 Raptor Supplies.
モールドケースサーキットブレーカ、NDシリーズ
Siemens ND シリーズサーキットブレーカーは、故障電流や致命的な感電のリスクを軽減します。 これらのユニットは、長期間の交換不可能なトリップと、最大の電流制限保護を提供する瞬時 (LI) 機能を備えています。 負荷側ラグ端子を備えているため、取り付けが容易で、配線も確実に行えます。 これらの ND フレーム ユニットは 50V で 480kAIC を供給し、逆給電アプリケーションに適しています。 これらの ND シリーズ トリップ ユニットは、900A ~ 1200A の範囲の電流定格で入手可能です。 Raptor Supplies.
Siemens ND シリーズサーキットブレーカーは、故障電流や致命的な感電のリスクを軽減します。 これらのユニットは、長期間の交換不可能なトリップと、最大の電流制限保護を提供する瞬時 (LI) 機能を備えています。 負荷側ラグ端子を備えているため、取り付けが容易で、配線も確実に行えます。 これらの ND フレーム ユニットは 50V で 480kAIC を供給し、逆給電アプリケーションに適しています。 これらの ND シリーズ トリップ ユニットは、900A ~ 1200A の範囲の電流定格で入手可能です。 Raptor Supplies.
モールドケースサーキットブレーカ:HRDシリーズ
Siemens HRD シリーズ回路ブレーカーは、誤電流や致命的な感電による損傷のリスクを軽減するように設計されています。 これらのユニットは、長時間および瞬間(LI)電流制限機能と、狭いスペースでの設置を容易にするフィードスルー取り付け機能を提供する交換不可能なトリップユニットを備えています。 さらに、安全な配線構成のためにボックス ラグ端子と統合されており、1600A、1800A、および 2000A のアンペア数でご利用いただけます。 Raptor Supplies.
Siemens HRD シリーズ回路ブレーカーは、誤電流や致命的な感電による損傷のリスクを軽減するように設計されています。 これらのユニットは、長時間および瞬間(LI)電流制限機能と、狭いスペースでの設置を容易にするフィードスルー取り付け機能を提供する交換不可能なトリップユニットを備えています。 さらに、安全な配線構成のためにボックス ラグ端子と統合されており、1600A、1800A、および 2000A のアンペア数でご利用いただけます。 Raptor Supplies.
モールドケースサーキットブレーカ、NGGシリーズ
Siemens NGG シリーズ回路ブレーカーは分電盤やロードセンターに対応しており、敏感な電気回路を短絡や過電流から保護します。 これらの UL 認定デバイスは、取り付けが容易な DIN レール取り付けを備えており、ライン側と負荷側のラグ端子により配線のダウンタイムを削減します。 VL シリーズ サーキット ブレーカは最大 125A の定格電流を提供し、25V で最大 480kA の遮断容量を備えています。 Siemens NGG シリーズサーキットブレーカーは、2 極構成および 3 極構成で利用可能です。 Raptor Supplies.
Siemens NGG シリーズ回路ブレーカーは分電盤やロードセンターに対応しており、敏感な電気回路を短絡や過電流から保護します。 これらの UL 認定デバイスは、取り付けが容易な DIN レール取り付けを備えており、ライン側と負荷側のラグ端子により配線のダウンタイムを削減します。 VL シリーズ サーキット ブレーカは最大 125A の定格電流を提供し、25V で最大 480kA の遮断容量を備えています。 Siemens NGG シリーズサーキットブレーカーは、2 極構成および 3 極構成で利用可能です。 Raptor Supplies.
サーキットブレーカ:LMDシリーズ
HEBシリーズ、サーキットブレーカ
NGGシリーズ、サーキットブレーカ
形式 | モデル | アンプ | Number of Poles | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
A | HGG3B015L | ¥73,494 | |||
B | NGG2B015L | ¥61,821 | |||
C | NGG1B020L | ¥16,737 | |||
A | NGG3B020L | ¥83,479 | |||
C | NGG1B030L | ¥16,737 | |||
B | NGG2B030L | ¥61,821 | |||
A | NGG3B035L | ¥83,479 | |||
B | NGG2B040L | ¥61,821 | |||
A | NGG3B045L | ¥89,803 | |||
B | NGG2B050L | ¥61,821 | |||
D | NGG1B050L | ¥16,737 | |||
E | NGG2B070L | ¥58,443 | |||
E | NGG2B080L | ¥58,443 | |||
E | NGG2B090L | ¥58,443 | |||
B | NGG2B100L | ¥58,443 | |||
B | NGG2B110L | ¥111,835 |
モールドケースサーキットブレーカ、NEGシリーズ
Siemens NEG シリーズ サーキット ブレーカーは、配電盤、配電盤、および過負荷保護用のエンクロージャに最適です。 これらは、軽度の過負荷を無効にする熱磁気式の交換不可能なトリップを備えており、最大の電流制限保護のために重大な電流スパイクに即座に反応します。 フィードスルー接続と負荷側ラグ端子を備えており、取り付けが簡単で確実な配線構成が可能です。 これらのサーキットブレーカーは、35V で 480kA の最大遮断容量を備えており、逆給電用途に最適です。 NEG シリーズサーキットブレーカーは、15A ~ 125A の電流定格で入手可能です。 Raptor Supplies.
Siemens NEG シリーズ サーキット ブレーカーは、配電盤、配電盤、および過負荷保護用のエンクロージャに最適です。 これらは、軽度の過負荷を無効にする熱磁気式の交換不可能なトリップを備えており、最大の電流制限保護のために重大な電流スパイクに即座に反応します。 フィードスルー接続と負荷側ラグ端子を備えており、取り付けが簡単で確実な配線構成が可能です。 これらのサーキットブレーカーは、35V で 480kA の最大遮断容量を備えており、逆給電用途に最適です。 NEG シリーズサーキットブレーカーは、15A ~ 125A の電流定格で入手可能です。 Raptor Supplies.
RDシリーズモールドケースサーキットブレーカ
Siemens RD シリーズサーキットブレーカーは、制御パネル、配電盤、モーターコントロールセンターを過電流や短絡状態から保護するために設計されています。 これらのユニットは、長時間および瞬間的な電流制限機能を提供する熱磁気トリップユニットを備えています。 これらはさらに、フィードスルー取り付け機能とボックスラグ端子と統合されており、それぞれ設置が容易になり、安全な配線構成が実現します。 定格アンペア数 1600A、1800A、2000A のサーキット ブレーカーを幅広い選択肢からお選びいただけます。 Raptor Supplies.
Siemens RD シリーズサーキットブレーカーは、制御パネル、配電盤、モーターコントロールセンターを過電流や短絡状態から保護するために設計されています。 これらのユニットは、長時間および瞬間的な電流制限機能を提供する熱磁気トリップユニットを備えています。 これらはさらに、フィードスルー取り付け機能とボックスラグ端子と統合されており、それぞれ設置が容易になり、安全な配線構成が実現します。 定格アンペア数 1600A、1800A、2000A のサーキット ブレーカーを幅広い選択肢からお選びいただけます。 Raptor Supplies.
Siemens モールドケースサーキットブレーカー
サーキットブレーカー、プラグイン、フィードスルー、1200 アンペア、65V で 480kAIC
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
HNXD63B120H | CE6LRW | ¥1,690,341 |
サーキットブレーカー、フィードスルー、35 アンペア、35V で 480kAIC
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
NEG3B035L | CE6LVM | ¥208,213 |
サーキットブレーカー1200Amp 600vac 3p
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
MND61 | AG8RQW | - | 見積依頼 |
サーキットブレーカー、プラグイン、フィードスルー、2000 アンペア、50V で 480kAIC
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
RD63B200 | CE6MMJ | - | 見積依頼 |
詳細はこちら
- 掘削アクセサリー
- 管理人用カートと供給ホルダー
- ラボオーブンの加熱と冷蔵
- コンジットワイヤーおよびパイプストレージ
- 通信部
- 掃除機のホース
- 導電率計
- 剛体カップリング
- 油圧ウォーターポンプ
- CENTURY オープン防滴Ridgidベースの取り付けプールとスパポンプモーター
- INGERSOLL-RAND スプラッシュ潤滑空気圧縮機ポンプ
- TENSABARRIER 巻き取り式バリアテープ
- LUMAPRO 建設凹型住宅
- KERN AND SOHN ソフトウェア
- PLAST-O-MATIC RVDTシリーズアンチサイフォンおよび背圧バルブ
- APOLLO VALVES 94Aシリーズフルポート真ちゅう製ボールバルブ
- EATON 電気オペレーター、J フレーム
- LB WHITE イグニッションワイヤー
- HOBART サポート