SIEMENS サーキットブレーカ、HND シリーズ
形式 | モデル | アンプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|
A | HND63B900 | 900A | - | 見積依頼
|
A | HND63B100 | 1000A | ¥1,118,235 | |
A | HND63B120 | 1200A | ¥1,118,235 | |
A | HND63F120 | 1200A | - | 見積依頼
|
サーキットブレーカ、HNDシリーズ
Siemens HND 回路ブレーカーは、過負荷や短絡を引き起こす過剰な電流の流れから敏感な回路を保護するために使用されます。 これらのデバイスには、軽度の過負荷でのトリップを回避し、深刻な電力サージに対して即座に応答する熱磁気トリップ機構が搭載されています。 狭いスペースでも設置しやすいように、フィードスルー接続設計を備えたライン側と負荷側のラグ端子を備えています。 定格電流 900 ~ 1200A の幅広いユニットからお選びいただけます。 Raptor Supplies.
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 空気清浄機
- タイヤ空気圧とトレッドデプスゲージ
- ドリルポイントゲージ
- ハスプロック
- PLCディスプレイとタッチパネル
- 溶接用品
- ワークベンチとアクセサリー
- フローコントロールバルブ
- 水質と浄化
- インデックス可能なツール
- PROTO ソケットエクステンション
- DAYTON 機械式およびハンドタリーカウンター
- GRACO ポンプ修理キットラインストライピング
- PASS AND SEYMOUR 耐候性ガスケット
- COOPER B-LINE タイプ 4X 油密ホールシール
- SPEARS VALVES CPVCバタフライチェックバルブ、スピゴットエンド、FKM
- EATON Danfoss PFR1-16 シリーズ フローコントロールバルブ
- LINN GEAR 延長ピッチテーパーロックシリーズ スプロケット 2080チェーン
- BALDOR / DODGE ハブハーフ
- BOSTON GEAR HL シリーズ焼入鋼かさ歯車