SIEMENSRDシリーズモールドケースサーキットブレーカ
RDシリーズモールドケースサーキットブレーカ
Siemens RD シリーズサーキットブレーカーは、制御パネル、配電盤、モーターコントロールセンターを過電流や短絡状態から保護するために設計されています。 これらのユニットは、長時間および瞬間的な電流制限機能を提供する熱磁気トリップユニットを備えています。 これらはさらに、フィードスルー取り付け機能とボックスラグ端子と統合されており、それぞれ設置が容易になり、安全な配線構成が実現します。 定格アンペア数 1600A、1800A、2000A のサーキット ブレーカーを幅広い選択肢からお選びいただけます。 Raptor Supplies.
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- バフ研磨ホイール
- パンラックカバー
- ランプチェンジャーポール
- ベルト
- パイプサポート
- 冷却ファンとアクセサリ
- ジェネレータ
- Hardware
- 土壌試験
- グラスファイバー
- BRADY 化学ラベル、エチレングリコール
- MILWAUKEE フィリップスインパクトインサートビット
- KEO スポッティングドリル 12mm度
- VULCAN HART パネルアセンブリ
- VERMONT GAGE NoGo標準ねじプラグゲージ、1 / 4-20 Unc
- SPEARS VALVES PVC Yストレーナー、真のユニオンねじ山、FKM
- HUMBOLDT アルミビーカー
- HUMBOLDT 実験室用コンクリートバイブレーター
- DAYTON 屋内 XNUMX 段階エアコイルおよびバイメタルセンサー温度制御
- BOSTON GEAR 700 シリーズ SSF ステンレス鋼減速機