SIEMENS モールドケースサーキットブレーカ、NGG シリーズ
形式 | モデル | アンプ | Number of Poles | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
A | NGG3B015L | 15A | 3 | ¥83,615 | |
B | NGG2B020L | 20A | 2 | ¥58,307 | |
C | NGG3B025L | 25A | 3 | ¥86,312 | |
D | NGG3B030L | 30A | 3 | ¥83,615 | |
D | NGG3B040L | 40A | 3 | ¥83,615 | |
D | NGG3B050L | 50A | 3 | ¥86,312 | |
E | NGG2B060L | 60A | 2 | ¥58,307 | |
F | NGG3B060L | 60A | 3 | ¥86,312 | |
D | NGG3B070L | 70A | 3 | ¥88,885 | |
D | NGG3B080L | 80A | 3 | ¥88,885 | |
D | NGG3B090L | 90A | 3 | ¥88,885 | |
F | NGG3B100L | 100A | 3 | ¥88,885 | |
B | NGG3B125L | 125A | 3 | ¥147,569 |
モールドケースサーキットブレーカ、NGGシリーズ
Siemens NGG シリーズ回路ブレーカーは分電盤やロードセンターに対応しており、敏感な電気回路を短絡や過電流から保護します。 これらの UL 認定デバイスは、取り付けが容易な DIN レール取り付けを備えており、ライン側と負荷側のラグ端子により配線のダウンタイムを削減します。 VL シリーズ サーキット ブレーカは最大 125A の定格電流を提供し、25V で最大 480kA の遮断容量を備えています。 Siemens NGG シリーズサーキットブレーカーは、2 極構成および 3 極構成で利用可能です。 Raptor Supplies.
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 階段の踏み板のカバーと段鼻
- 照明調光器
- キャビネットノブ
- パネルフィルター
- アイドラーシーブ
- 油圧ホース
- ヘッド保護
- コンクリートの混合と準備
- ホースとスプリンクラーシステム
- バルブ
- TOUGH GUY ほうきを押す
- 3M 建設シーミングテープ
- KIPP 5 / 16-18ネジサイズウィンググリップノブ
- LUMAPRO 一時的な現場照明
- RAE 舗装ステンシル、駐車場なし
- AMERICAN TORCH TIP ノズル40aPowermax
- WESTWARD ナットセッター
- MEGAPRO ソケットアダプター、1/4インチ
- ACROVYN 手すり、インテリア、カプチーノ
- BOSTON GEAR 6 直径ピッチ ラック ギア スチール