SIEMENS HEB シリーズサーキットブレーカー
形式 | モデル | アンプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|
A | HEG3B015L | 15A | ¥346,072 | |
A | HEG3B020L | 20A | ¥346,072 | |
A | HEG3B025L | 25A | - | 見積依頼
|
A | HEG3B030L | 30A | ¥345,562 | |
A | HEG3B040L | 40A | - | 見積依頼
|
A | HEG3B050L | 50A | ¥346,072 | |
A | HEG3B060L | 60A | - | 見積依頼
|
A | HEG3B070L | 70A | - | 見積依頼
|
A | HEG3B090L | 90A | - | 見積依頼
|
A | HEG3B100L | 100A | - | 見積依頼
|
A | HEG3B125L | 125A | - | 見積依頼
|
HEBシリーズサーキットブレーカ
Siemens HEB シリーズ回路ブレーカーは、過電流の発生から電気回路を保護するように設計されています。 配電盤、照明システム、電源パネルでの使用に最適です。 これらのデバイスは、瞬時および長時間の電流制限保護を提供する熱磁気トリップと、取り付けを容易にするボルトオン取り付け機能を備えたロータブ設計を備えています。 さらに、銅およびアルミニウムの配線配置に対応するために、負荷側のラグと統合されています。 HEB シリーズ ボルトオン サーキット ブレーカーは、15 ~ 125A の範囲のアンペア数でご利用いただけます。 Raptor Supplies.
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ロックセットシリンダー
- ホイールライザー
- はしご安全扉
- 空気圧リレー
- プレートジョイナーアクセサリー
- フードサービス機器および機器
- ナッツ
- ペイントスプレーとアクセサリー
- フックリフティングアクセサリーの下
- ターニングツール
- PARKER ブランチティー、FNPT x FNPT x MNPT、ステンレス鋼
- AIR HANDLER ミニプリートW /ガスケット、MERV 13
- HANSEN 油圧クイックカプラー、亜鉛メッキ鋼、3/8 "
- MOODY TOOL オープンエンドレンチ、SAE
- APACHE HOSE & BELTING CO INC コンベヤーベルトタンラバー
- ALLEGRO SAFETY エアラインホース、低圧
- PASS AND SEYMOUR Titanシリーズファン速度制御
- DEWALT センタリングビット
- TRI-ARC サポートレッグ
- APPLETON ELECTRIC コネクタ本体アセンブリ