ムーディーツール オープンエンドレンチ SAE
形式 | モデル | 頭の角度 | サイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
A | 51-1554 | - | 1 / 8 " | ¥3,081 | |
A | 51-1555 | - | 5 / 32 " | ¥3,081 | |
A | 51-1556 | - | 3 / 16 " | ¥3,081 | |
A | 51-1557 | - | 1 / 4 " | ¥3,081 | |
A | 51-1552 | - | 3 / 32 " | ¥3,081 | |
A | 51-1553 | - | 7 / 64 " | ¥3,081 | |
A | 51-1551 | - | 5 / 64 " | ¥3,081 | |
A | 51-1558 | 30° | 5 / 16 " | ¥3,081 | |
A | 76-1554 | 30度 | 1 / 8 " | ¥1,064 | |
A | 76-1553 | 30度 | 7 / 64 " | ¥1,109 | |
B | 76-1551 | 30度 | 5 / 64 " | ¥1,077 | |
A | 76-1552 | 30度 | 3 / 32 " | ¥1,096 | |
C | 76-1558 | 30度 | 5 / 16 " | ¥1,090 | |
D | 76-1555 | 30度 | 5 / 32 " | ¥1,096 | |
E | 76-1556 | 30度 | 3 / 16 " | ¥1,090 | |
F | 76-1557 | 30度 | 1 / 4 " | ¥1,096 |
オープンエンドレンチ、SAE
Moody Tools オープンエンド レンチは、ボルトや留め具を調整するために小型デバイスの限られたスペースで使用されます。 この SAE レンチには交換可能なブレードがあり、さまざまなヘッド サイズが用意されています。 全長は 3 インチ (7.62 cm) で、ポリ袋または箱に梱包されています。