入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | シングルオープンエンドレンチ |
終了 | ブラックオキサイド |
頭の角度 | 30度 |
ヘッドサイズ | 7 / 64 " |
材料 | 鋼 |
全体の長さ(Overall Length) | 3" |
SAEまたはメトリック | SAE |
サイズ | 7 / 64 " |
UPC | 076100000554 |
船の重量(kg) | 0.02 |
船高(cm) | 11.43 |
船の長さ(cm) | 6.86 |
船幅(cm) | 1.52 |
HSコード | 8204110030 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。