DAYTON ダクトブロワー 18インチ
形式 | モデル | CFM @ 0.750インチSP | ブロワーRPM | CFM @ 0.000インチSP | CFM @ 1.000インチSP | CFM @ 1.250インチSP | CFM @ 1.500インチSP | 全負荷アンペア | 入口径 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 5AV80 | - | - | - | - | - | - | - | 13-1 / 4」 | ¥532,752 | |
A | 7H475 | 3760 | 1141 | 4680 | 3290 | 2523 | - | 3.2-2.9/1.4 | 12 1 / 2 " | ¥688,682 | |
A | 7H462 | 4610 | 1306 | 5357 | 4281 | 3884 | 3332 | 18 / 9.3-9.0 | 12 1 / 2 " | ¥679,904 | |
A | 7H476 | 4610 | 1306 | 5357 | 4281 | 3884 | 3332 | 4.4-4.0/2.0 | 12 1 / 2 " | ¥693,502 | |
A | 7H463 | 5236 | 1437 | 5894 | 4964 | 4662 | 4298 | 21.0 / 11.3-10.5 | 12 1 / 2 " | ¥717,633 | |
A | 7H477 | 5236 | 1437 | 5894 | 4964 | 4662 | 4298 | 6.1-5.5/2.8 | 12 1 / 2 " | ¥702,799 |
ダクトブロワー、18インチ
Dayton ダクトブロワーは、産業および商業スペースにクリーンな空気を供給するために使用されます。 吸排気システム、補給空気システム、戻りシステムでの使用に適しています。 亜鉛メッキ鋼構造を特徴とし、高圧操作での騒音レベルを非常に低く抑えるために後方に傾斜したホイールを備えています。 これらの遠心ダクトブロワーには、ダクト接続と両側のパネルを簡素化するカラーも付いており、内部コンポーネントに素早くアクセスできます。 再グリース可能なピローブロックベアリングはスムーズなサービスを提供します。 また、耐用年数を延ばすためのベアリングとモーターのカバーも含まれており、メンテナンスを容易にするアクセス パネルも付属しています。 これらのダクトブロワーは、1、1.5、2 馬力の定格出力があり、幅広い製品からお選びいただけます。 Raptor Supplies.
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ドアヒンジ
- ユニバーサルジョイント
- ロックセットラッチ
- AC速度制御
- 溶接洗浄システムの付属品
- 送風機
- レンチ
- 屋外エリア備品
- 泡
- ラミネートおよび製本装置
- PARKER ストリートティー、ステンレス鋼
- WILTON TOOLS クロスペインハンマー
- TEXAS PNEUMATIC TOOLS 針スケーラー
- KEO 60度皿穴角度コバルト-錫
- Champion Tool Storage モジュラーワークベンチ
- KERN AND SOHN BFN-ACC シリーズ上り坂
- HALLOWELL バルクストレージラック
- SPEEDAIRE ベーン
- WESTWARD ストッパーAss'y 1/4s
- GASTON MILLE セルシウス安全靴