DAYTON 7H477ダクトブロワー18インチ
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
アイテム価格 | インラインダクトブロワー |
組み立て済み/未組み立て | 組み立てられていません |
ベアリングタイプ | 再グリース可能なピローブロック |
ブロワーRPM | 1437 |
CFM @ 0.000インチSP | 5894 |
CFM @ 0.125インチSP | 5790 |
CFM @ 0.250インチSP | 5686 |
CFM @ 0.375インチSP | 5577 |
CFM @ 0.500インチSP | 5463 |
CFM @ 0.625インチSP | 5350 |
CFM @ 0.750インチSP | 5236 |
CFM @ 1.000インチSP | 4964 |
CFM @ 1.250インチSP | 4662 |
CFM @ 1.500インチSP | 4298 |
CFM @ 1.75インチSP | 3814 |
CFM @ 2.000インチSP | 3106 |
全負荷アンペア | 6.1-5.5/2.8 |
高さ | 28 " |
住宅資材 | 亜鉛めっき鋼 |
Hz | 60 |
入口径 | 12 1 / 2 " |
入口の高さ(インチ) | 50 1/2 |
入口幅(インチ) | 50 1/2 |
最大BHP | 2.09 |
最大深さ | 28 " |
最大入口温度 | 160°F |
最大モーターの高さ | 13/3インチ |
モーターエンクロージャー | 防滴エアオーバーを開く |
モーターHP | 2 |
モーターRPM | 1675 |
モータータイプ | 3相 |
取り付け位置 | 水平/垂直 |
アウトレット径 | 12-1 / 2」 |
コンセントの高さ | 23 7 / 8 " |
出口幅 | 23 7 / 8 " |
相 | 3 |
軸径 | 1" |
Sones @ 0.000-In。 SP @ 5フィート | 24 |
Sones @ 0.125-In。 SP @ 5フィート | 23 |
Sones @ 0.250-In。 SP @ 5フィート | 22 |
タイプ | 遠心式、ドライブパッケージ付き |
電圧 | 208-230/460 |
ホイール直径 | 18 " |
ホイール素材 | アルミニウム |
ホイールタイプ | 後方傾斜 |
幅(Width) | 28 " |
船の重量(kg) | 120.83 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 2.54 |
船幅(cm) | 2.54 |
HSコード | 8414599080 |
原産国 | US |
モデル | CFM @ 0.750インチSP | ブロワーRPM | CFM @ 0.000インチSP | CFM @ 1.000インチSP | CFM @ 1.250インチSP | CFM @ 1.500インチSP | 全負荷アンペア | 入口径 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5AV80 | - | - | - | - | - | - | - | 13-1 / 4」 | ¥532,752 | |
7H462 | 4610 | 1306 | 5357 | 4281 | 3884 | 3332 | 18 / 9.3-9.0 | 12 1 / 2 " | ¥679,904 | |
7H463 | 5236 | 1437 | 5894 | 4964 | 4662 | 4298 | 21.0 / 11.3-10.5 | 12 1 / 2 " | ¥717,633 | |
7H475 | 3760 | 1141 | 4680 | 3290 | 2523 | - | 3.2-2.9/1.4 | 12 1 / 2 " | ¥688,682 | |
7H476 | 4610 | 1306 | 5357 | 4281 | 3884 | 3332 | 4.4-4.0/2.0 | 12 1 / 2 " | ¥693,502 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。