ミツトヨデジマチックインジケーター
形式 | モデル | 正確さ | 校正証明書 | レンジ | 解像度 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 543-796B | 0.0001 " | いいえ | 0.500 "/ 12.7 mm | 0.005 "/ 0.001 mm | ¥75,956 | |
B | 543-793BCERT | 0.0001 " | 有り | 0.500 "/ 12.7 mm | 0.001 "/ 0.001 mm | ¥87,811 | |
C | 543-558A | 0.0001 " | いいえ | 2 "/ 50.8ミリメートル | 0.005"、0.001"、0005"、0.001"、0.001mm、0.010mm | ¥189,524 | |
B | 543-793B | 0.0001 " | いいえ | 0.500 "/ 12.7 mm | 0.001 "/ 0.001 mm | ¥68,784 | |
D | 543-796 | 0.0001 " | いいえ | 0.500 "/ 12.7 mm | 0.005 "/ 0.001 mm | ¥76,997 | |
E | 543-472B | 0.0001 " | いいえ | 1 "/ 25 mm | 0.005 "/ 0.001 mm | ¥151,268 | |
F | 543-552A(証明書付き) | 0.0001 " | 有り | 1 "/ 25 mm | 0.00005"/0.0001"/0.0005"/0.001"/0.001 mm/0.01 mm | ¥177,042 | |
D | 543-796CERT | 0.0001 " | 有り | 0.500 "/ 12.7 mm | 0.005 "/ 0.001 mm | ¥90,299 | |
G | 543-392B | 0.0001 " | いいえ | 0.500 "/ 12.7 mm | .00005 "/0.001mm * | ¥118,218 | |
E | 543-472BCERT | 0.0001 " | 有り | 1 "/ 25.4ミリメートル | 0.005 "/ 0.001 mm | ¥149,495 | |
G | 543-392BCERT | 0.0001 " | 有り | 0.500 "/ 12.7 mm | .00005 "/0.001mm * | ¥118,519 | |
H | 543-783BCERT | 0.0008 " | 有り | 0.500 "/ 12.7 mm | 0.005 "/ 0.01 mm | ¥56,191 | |
I | 575-123CERT | 0.0008 " | 有り | 1 "/ 25.4ミリメートル | 0.005 "/ 0.01 mm | ¥63,097 | |
I | 575-123 | 0.0008 " | いいえ | 1 "/ 25 mm | 0.005 "/ 0.01 mm | ¥49,873 | |
H | 543-783B | 0.0008 " | いいえ | 0.500 "/ 12.7 mm | 0.005 "/ 0.01 mm | ¥46,004 | |
B | 543-783CERT | 0.0008 " | 有り | 0.500 "/ 12.7 mm | 0.005 "/ 0.01 mm | ¥57,045 | |
B | 543-783 | 0.0008 " | いいえ | 0.500 "/ 12.7 mm | 0.005 "/ 0.01 mm | ¥45,445 | |
J | 543-402B | 0.001 " | いいえ | 0.500 "/ 12.7 mm | 0.005 "/ 0.01 mm | ¥84,005 | |
J | 543-402BCERT | 0.001 " | 有り | 0.500 "/ 12.7 mm | 0.005 "/ 0.01 mm | ¥97,835 | |
K | 543-562A | 0.0015 mm | いいえ | 1.2 "/ 30.4ミリメートル | 0.002"、0.005"、0.001"、0.005mm、0.001mm | ¥236,399 | |
K | 543-562A(証明書付き) | 0.0015 mm | 有り | 1.2 "/ 30.4ミリメートル | 0.002"、0.005"、0.001"、0.005mm、0.001mm | ¥244,309 | |
K | 543-564A(証明書付き) | 0.0015 mm | 有り | 2.4 "/ 60.9 mm | 0.002"、0.005"、0.001"、0.005mm、0.001mm | ¥271,708 | |
K | 543-564A | 0.0015 mm | いいえ | 2.4 "/ 60.9 mm | 0.002"、0.005"、0.001"、0.005mm、0.001mm | ¥299,654 | |
L | 543-474B 証明書付き | 0.03 mm | 有り | 25.4 mm | 0.01 mm | ¥134,667 | |
L | 543-474B | 0.03 mm | いいえ | 25.4 mm | 0.01 mm | ¥119,036 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 屋根裏ファンサーモスタット
- タワーライトマウントとベース
- 現場および修復除湿機
- ワイヤレスプッシュボタン
- ヒートポンプ逆転バルブ
- 電気ボックス
- ツール収納
- 水処理
- フードサービスコンセッション機器
- マニュアル
- PROTO アングルオープンエンドレンチセット、9ピース
- EXTECH ビードワイヤー温度プローブ
- TOUGH GUY 煙道ブラシワイヤー
- APPROVED VENDOR スレッドシャンクドリルビット
- HARRINGTON SNERPシリーズ、電気チェーンホイスト、15フィートリフト
- QUANTUM STORAGE SYSTEMS ラッチコンテナの蓋
- APPROVED VENDOR トライクローバー互換弁置換シートセット
- 80/20 45 シリーズ エンド キャップ
- BROAN NUTONE ルームサイドシリーズ換気扇
- HUMBOLDT 高温バーナー